さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ
害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。
速効性と残効性にすぐれています。
水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。
イヤなニオイがない
大容量、粉剤
種別粉剤
シリーズ虫コロリアース
使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
有効期間約1ヶ月
利用場所屋外
速効殺虫&侵入防止のW効果!。すばやい効きめの〈殺虫粉〉を、水をはじくシリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果が4ヵ月※も持続します。水をまくことが多い花壇まわりに最適です。※アミメアリの場合、天候等により異なります。天然殺虫成分配合!除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉が、しつこいアリをすばやく殺虫します。※殺虫成分の約85%が天然成分。舞い散りが少なく、イヤなニオイがない!。芝生でも使える!。自由にまけるダブルキャップ!シーンに合わせて使い分けることができます。セアカゴケグモにも効く!
有効成分ピレトリン、カルバリル
適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、シロアリ、タカラダニ、クロアリ、アカアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ、アリガタバチ、アカカミアリ
剤形粉剤
動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。
薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません
現場での大掛かりな養生も不要です。
被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。
「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。
「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。
2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。
カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除
利用場所屋内・屋外
成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)
使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所
使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。
外観白色の泡沫
香り無臭
仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張
適合害虫シロアリ
1本(500mL)
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
関連キーワード