-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
-85℃(降下温度)の瞬間冷却で、飛ぶ虫・這う虫の動きをすばやく止めて駆除します。殺虫成分ゼロで、嫌な虫を凍らせて瞬殺します。嫌なニオイやベタつきが残りません。広角噴射ノズルで冷却効果がアップしています(冷却範囲、冷却時間)。
用途不快害虫
トラスコ品番534-6143
適合害虫ムカデ、カメムシ、クモ、ヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ、アリ、ガ、ケムシ
1パック(2本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
●0.8秒(※噴射時間)で駆除
●-85℃(降下温度:条件により異なります)
●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。
●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。
●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。
●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。
●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止
適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ
成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME
トラスコ品番818-5028
種別スプレー
容量250mL
シリーズムカデコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60
使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)
有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)
使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下
使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
さまざまな害虫まとめて退治
-85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除
特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。
殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。
溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。
環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)
種別エアゾール
寸法(mm)70×230×66
使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。
有効成分HFO-1234ze、DME
適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ムカデを無力化、逃さない。歩行不能成分でムカデを無力化(特許出願中)。反撃させることなく、すばやく動きを止めて逃がしません。
瞬間冷却で速効退治。冷却効果で瞬時にムカデの動きを止め、殺虫成分が優れた駆除効果を発揮します。
屋内でも使える!
侵入防止効果 最大1ヵ月。家の周りや生息場所にあらかじめ処理しておくことで、室内への侵入を最大1ヵ月防ぎます。
(降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。ムカデに対する待ち伏せ殺虫効果。期間は使用環境により異なります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ
利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。
速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。
持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります)
ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。
無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。
屋外専用
【適用害虫】
アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります)
種別置き型
シリーズムカデコロリ
使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
有効成分ジノテフラン、カルバリル
使用場所家のまわり・玄関先
使用期間約1ヶ月
利用場所屋内屋外両用
関連キーワード