C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。
自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。
《製品特長》
・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能
・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声
・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に
・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能
・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色ダークグレー
質量(g)75
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9
機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正
解像度(最大)720p/30fps
保証期間2年間無償保証
視野角対角(dFoV):55°
材質(レンズ)プラスチック
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカス固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)対応
記録画素数0.9メガピクセル
内蔵マイクモノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
有効画素数約200万画素
色数約1677万色(24bit)
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)【カメラ本体】約68※ケーブルを含む
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×55.3×39.0※ケーブルを含まず
有効画素数約500万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.8
指向性【内蔵マイク】無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル
フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
画角【撮影】対角66度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
センサー200万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色シルバー
質量(g)90
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズF2.4f=3.9mm
消費電流(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数200万画素
アズワン品番64-0905-05
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角50°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離7cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色【カメラ本体】ブラック
質量(g)【カメラ本体】約66※ケーブルを含む
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず
有効画素数約100万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/6型 CMOSセンサー
フォーカス固定フォーカス
撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.8
指向性【内蔵マイク】無指向性
色数約1677万色(24bit)
記録画素数【静止画】最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1280×720ピクセル
フレームレート最大30FPS(~1280×720ピクセル)
画角【撮影】対角54度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。
仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書
サイズ1/2.7インチ
質量(g)120
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50
対応機種M1チップ搭載MacBook Air
レンズF2.0 f=5.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)最大:350
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大:350
解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps
画角水平約50°、対角約60°
ビデオフォーマットYUY2、MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
色【カメラ本体】ブラック
質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず
有効画素数約200万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/3型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.5
指向性【内蔵マイク】無指向性
記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル
フレームレート最大30FPS
画角【撮影】対角76度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約110
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS
対応機種Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50
インターフェースUSB 2.0 Type-A
最大解像度1920×1080
保証期間6か月
視野角約120度
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)600~∞
映像素子CMOSセンサー
フォーカス固定
開放F値F2.2
画素数200万画素
アズワン品番64-3780-26
フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
画素数100万画素
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75/f=2.5mm
センサーCMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)(最大)200
解像度【ビデオ】最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150度
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)140
ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大800
解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ミーティング Webカメラ。
切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。
ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。
全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。
さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。
1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約350
電源パスパワー
ケーブル長(m)3
消費電力約500 mA
インターフェースUSB
最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480
保証期間2年
コネクタUSB2.0 Type-C/Type-A
フォーカス固定
画素数200万画素
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193
受光素子1/3” CMOS センサー
プロトコルUVC 1.1 & UAC
フレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS
画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°
ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU
内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33
レンズF1.75 f=2.5mm
センサーCMOS 1/4.5インチ
インターフェースUSB2.0 A(オス)
消費電力(mA)最大200
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)約109
ケーブル長(m)約3
対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27
レンズF2.0f=3.6mm
センサーCMOSセンサー
消費電流(mA)220
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)220
解像度ビデオ:最大1920×1080
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
最低被写体照度(Lux)10以上
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2M/JPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF1.8 f=2.26mm
センサーCMOS
解像度1920×1080(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
画角水平103°、対角118°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。
90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。
あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。
ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。
H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。
Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1
セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定
質量(g)162
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS
接続方式USB-Aプラグ&プレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43
対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business)
機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート
解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル)
保証期間3年間無償保証
視野角対角(dFoV):90°
材質(レンズ)ガラス
互換性一般的な通話プラットフォームで動作
フォーカスオートフォーカス
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。
仕様柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済
セット内容本体×1
材質ABS
質量(g)127
ケーブル長(m)1.2
対応OSWindows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約30×約30
インターフェースUSB2.0 Type-A
解像度フルHD
画素数200万画素
アズワン品番64-5186-41
画角55°
内蔵マイクあり
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.2 f=4.35mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)60度、(対角)70度
最低被写体照度(Lux)110
消費電力(mA)250
ズームズームイン・アウト:なし
三脚取付ねじ1/4インチ
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.5
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
質量(g)約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
内蔵マイクなし
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書
種別標準WEBカメラ
材質ケース部分:ABS
質量(g)約140
ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)
対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
マイクロホンモノラル
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大800
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)
スピーカーなし
コネクタ充電コネクタ:USBタイプC
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)
バッテリー容量(mAh)1500
画素数200万画素
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角(水平)107度、(対角)116度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書
質量(g)110
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
コネクタ形状USB2.0 A(オス)
消費電力5V、500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22
レンズF2.1 f=3.24mm
センサーCMOS
解像度3840×2160(最大)
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数850万画素
フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時
画角水平90°、対角98°
ビデオフォーマットMJPG、YUY2
最短撮像距離300mm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容取扱説明書、カメラ本体
種別標準WEBカメラ
材質ABS(カメラケース部分)
質量(g)156
ケーブル長(m)3
使用温度(℃)0~65
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33
レンズF2.1 f=2.44mm
センサーCMOS 1/4.5インチ
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大200
解像度(ビデオ)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角(水平)150度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)30
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース
種別会議用カメラ
質量(g)412(台座含む)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179
レンズF2.0 f=1.1
センサーCMOS
マイクロホンモノラル
インターフェースUSB
解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーあり
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数500万画素
フレームレート30fps
画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直)
ビデオフォーマットMJPEG、YUV
最短撮像距離100cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)300
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
ドライバーインストールが不要、USBケーブルでパソコンに接続するだけの接続簡単・手軽に使えるWEBカメラです。明るく鮮明な映像を映し出す100万画素。カメラ本体にマイクも内蔵されており、WEB会議やオンライン授業にも最適。カメラの角度を上下に調節可能なスタンドを搭載しております。モニターなどに設置し、お好みの角度で使用する事が出来ます。
ケーブル長(m)1.5(本体一体型)
対応OSWindows10、MacOS10.14Mojave 以降
センサータイプCMOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50
マイクロホン内蔵
インターフェースUSB2.0
画素数約100万画素(1280×720)
フレームレート30FPS
1台
¥858
税込¥944
4日以内出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件。Intel Core 2 Duo2.4GHz以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容取扱説明書、カメラ本体
質量(g)90
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27
レンズF2.0 f=3.6mm
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート最大30fps
画角水平60度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)10
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS
レンズF2.0 f=3.6mm
画素数200万画素
フォーカス固定
インターフェースUSB
対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
画角(水平)60度
最低被写体照度(Lux)10
消費電力(mA)220
マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし
ズームズームイン・アウト:なし
三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可
最短撮像距離30cm
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
ケーブル長(m)1.5
種別標準WEBカメラ
対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
セット内容取扱説明書、カメラ本体
仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)
質量(g)550
ケーブル長(m)5
対応OSWindows11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129
レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
消費電流(mA)最大500
インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタ
ズーム光学10倍
解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です
画素数210万画素
フレームレート最大30fps
画角水平62度
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。
付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)
質量(g)550
ケーブル長(m)5
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129
レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 A(オス)
消費電力(mA)最大500
ズーム光学3倍
解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動または半自動
フォーカス自動・手動切り替え
画素数210万画素
関連資料商品導入事例(1.9MB)
フレームレート最大30fps(MJPG)
画角84°
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)0.1
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
用途Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。 。1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 。パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 。オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 。Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 。カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 。マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 。カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。 。「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。 。※Macintoshには対応していません。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)
色【カメラ本体】ブラック
質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5
方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina
対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず
有効画素数約200万画素
インターフェース【カメラ本体】USB2.0(USB-Aプラグ)
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間6カ月間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
撮像素子1/3型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より)
F値【レンズ】F2.5
指向性【内蔵マイク】無指向性
記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル
フレームレート最大30FPS
画角【撮影】対角76度
角度調節【スタンド】上下方向
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
画角35度の超狭角WEBカメラ
自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します
マイク非搭載のシンプルモデル
フルHDでの撮影が可能な200万画素
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド
カメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
システム要件
Intel Core i3 1.2GHzと同等
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動
セット内容カメラ本体、取扱説明書
質量(g)120
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50
レンズF2.1 f=8mm
センサーCMOS、1/2.7インチ
インターフェースUSB
消費電力(mA)最大250
解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角(水平)35度、(対角)44度
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
カメラ仕様標準WEBカメラ
最短撮像距離3cm
内蔵マイクなし
最低照度(Lux)1
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。
最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。
視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。
リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。
ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。
セット内容Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード
材質ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラス
色ブラック
質量(g)約220
対応OSWindows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム
接続方法USB2.0 Type-A / Type-C(オス)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×48.7×54.8
有効画素数3840(H)×2160(V)
角度調整範囲360度横方向回転機構
消費電力(mA)(5V)500±15
最大解像度【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480
保証期間2年
映像素子1/2.8インチ CMOSセンサー
フォーカス固定
デジタルズーム5倍
ケーブル長(cm)180
PC接続USB2.0 Type-A / Type-C(オス)
映像圧縮方式H.264、MJPEG
フレームレート最大:30Hz
画角70度(水平)
給電方式バスパワー
内蔵マイク全指向性マイク×2
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。
360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。
マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。
USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書
質量(g)314(台座含む)
ケーブル長(m)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時)
レンズF2.1 f=1.1
センサーCMOS
インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き)
解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080
動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps
画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイクあり
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応
セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約400
電源パスパワー
ケーブル長(m)2
消費電力DC 5V/900mA
機能AI:オートフレーミング、人自動追跡
コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン
最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360
表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート
保証期間2年
スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応
コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)
フォーカス固定
画素数500万画素
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1
受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサー
デジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード)
プロトコルUVC 1.1 & UAC
フレームレート1920×1080 30fps
画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°
ビデオフォーマットMJEPG、YVU
内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
3層ガラスレンズ採用!
クリアな音声と画像を再現
ゲームストリーミング向けデザイン
用途Skype、Zoom、ビデオチャット、ゲームストリーミング
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)129(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=3.5mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×26.5×33(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカスオート
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平84°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:7cm
内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク
最低照度(Lux)1以上
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。
【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。
【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。
【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。
【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途動画作成やオンラインミーティングに最適
セット内容JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書
材質ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plastic
色ブラック
質量(g)約215
対応OSWindows 10、macOS 、Chrome OS with UVC support
コネクタ形状USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側)
消費電力DC5V/350mA±15mA
有効画素数3840(H)×2160(V)、8百万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×63.6×64.6
角度調整範囲360度横方向回転機構
最大解像度【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600
保証期間2年
シャッターElectronic Rolling Shutte
フォーカス固定
F値F/2.0
デジタルズーム2倍
ケーブル長(cm)200
プロトコルUVC 1.1/1.5 & UAC1.0
映像圧縮方式MJPEG、YUV
フレームレート【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS
画角対角94°(水平87°)
給電方式バスパワー
内蔵マイク全指向性マイク×2
イメージセンサー1/2.5インチ CMOSセンサー
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
200万画素
フルHD30fps対応
マイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
ケーブル長2m
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約110
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS 10.9以降
対応機種Nintendo Switch(TM) 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50
インターフェースUSB 2.0 Type-A
最大解像度1920×1080
保証期間6か月
視野角約81度
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)400~∞
映像素子CMOSセンサー
フォーカス固定
開放F値F2.0
画素数200万画素
フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。
ビデオフォーマットMJPG/YUY2
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。
標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
セット内容USB-CAM02(本製品)、ケーブルホルダー(ゴム)、ケーブルホルダー(プラスチック)、ホルダー内寸調整用ゴムパッド(厚さ2mm/4mm)、印刷物一式(保証書等)
質量(g)約63
電源(V)5(USB給電)
規格VCCI Class B
消費電力(W)最大:1
対応OSWindows 7以降、macOS 10.4.9以降、Linux Kernel 2.6.26以降、Chrome OS
レンズF:2.0、f:3.6mm
保存温度(℃)-20~60
インターフェースUSB 2.0×1
解像度フルHD 1080p (1920×1080)
保証期間1年間
撮像素子200万画素 1/2.7インチ CMOSセンサー(OMNIVISION OV2719)
ホワイトバランス自動
フォーカスマニュアルフォーカス
動作湿度(%)95以下(結露なきこと)
保存湿度(%)95以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)10~∞
画素数200万画素
ケーブル長(cm)約 198.5(フレキシブル部分:30含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
音声本体内蔵マイク
画角110°(対角)、92°(水平)、49°(垂直)
動作温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)カメラ本体:約 1.5×1.5×2.4
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン
セット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書
本体質量(g)807
対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降
対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム
インターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)
メモリー容量64G
解像度1920×1080/1280×720
スピーカー5W
充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21
アズワン品番64-8814-85
寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6
ビデオフォーマットMJPEG
内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
近距離のピントも自動調整!
写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適
用途Skype、Zoom、ビデオチャット
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)116(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=4.43mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカスオート
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平65°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:10cm
内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)
最低照度(Lux)1以上
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
ステレオマイク内蔵!
クリアで立体感のある音声配信を再現
用途Skype、Zoom、ビデオチャット
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)100(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=3.5mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×23.5(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカス固定
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平65°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:30cm
内蔵マイクデュアルステレオ高感度ノイズ低減マイク
最低照度(Lux)1以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。
ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。
メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。
オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。
メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。
解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッター
セット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード
材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラス
色ブラック
質量(g)約235
ケーブル長(m)2
対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5
有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素
固定方法可変式ユニバーサルクリップ
操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整
表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ
保証期間2年
フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス
音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV
指向性全指向性マイク×1
フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS
画角対角83.3度 / 水平75.4度
給電方式バスパワー
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ