39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2592×1944の高解像度で撮影できる500万画素WEBカメラです。スタンド部分は左右360°上下90度可動できるので、様々な向きでカメラを固定できます。少し長めの2mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作しますカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできますカメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
用途FULL HDにも対応した高解像度500万画素Webカメラ。 仕様マイク:あり、絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ、取扱説明書兼保証書 サイズ1/2.7インチ 質量(g)120 ケーブル長(m)2 対応OSWindows 10・8.1・8、macOS 11.0、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×55×50 対応機種M1チップ搭載MacBook Air レンズF2.0 f=5.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)最大:350 インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大:350 解像度(ビデオ)最大:2592×1944、(静止画)最大:2592×1944 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps 画角水平約50°、対角約60° ビデオフォーマットYUY2、MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能収音範囲:最大1m 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-31 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

CMS-V45S オートフォーカスWEBカメラ サンワサプライ 動画あり
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 高級感のあるアルミボディを採用しています。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス センサー200万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 シルバー 質量(g)90 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く) レンズF2.4f=3.9mm 消費電流(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス自動 画素数200万画素 アズワン品番64-0905-05 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角50° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離7cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

CMS-V43BK 会議用ワイドレンズカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。 超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。 カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) センサー100万画素CMOS 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)140 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75f=2.5mm 消費電流(mA)最大200 解像度ビデオ:最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ USBケーブル(m)1.5 ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数100万画素 アズワン品番64-0905-04 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。 Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。 1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 【カメラ本体】ブラック 質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5 方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina 対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず 有効画素数約200万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/3型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.5 指向性【内蔵マイク】無指向性 記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル フレームレート最大30FPS 画角【撮影】対角76度 角度調節【スタンド】上下方向
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。カメラにマイクを内蔵しておらずシンプルな設計、マイクを切り替える手間を軽減します。カメラを使わない時にレンズを隠すプライバシーシャッターを内蔵。ZoomやMicrosoft TeamsやGoogle Meetなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。システム要件Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き
センサーCMOS レンズF2.2 f=4.35mm 画素数200万画素 フォーカス固定 インターフェースUSB 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角(水平)60度、(対角)70度 最低被写体照度(Lux)110 消費電力(mA)250 ズームズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ1/4インチ 最短撮像距離30cm ホワイトバランス自動 フレームレート30fps ケーブル長(m)1.5 種別標準WEBカメラ 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動 質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×57.1×43.8 ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 内蔵マイクなし
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

C270 HDウェブカメラは、ワイドスクリーンフォーマットで、鮮明かつスムーズなビデオ会議(720p/30fps)を行うことができます。 自動光補正機能によって、画像や映像を自然な色で明瞭に表示させることができます。 《製品特長》 ・ワイドクスリーンのHD 720pビデオ通話が可能 ・ノイズリダクションマイク内蔵でクリアな音声 ・自動光補正機能で照明条件に合わせて見やすく明瞭な映像に ・スクリーンやノートパソコンに取り付けが可能 ・Zoom、Skypeなど一般的なプラットフォームに対応
仕様ユニバーサルクリップ(ノートパソコン、LCDまたはモニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定 ダークグレー 質量(g)75 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10 以降、Chrome OS、Android v 5.0 以降 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.91×66.64×72.9 機能モノラル ノイズリダクションマイク、自動光補正 解像度(最大)720p/30fps 保証期間2年間無償保証 視野角対角(dFoV):55° 材質(レンズ)プラスチック 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数0.9メガピクセル 内蔵マイクモノラル
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやTeamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。システム要件。Intel Core 2 Duo2.4GHz以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容取扱説明書、カメラ本体 質量(g)90 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×25×27 レンズF2.0 f=3.6mm センサーCMOS インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大220 解像度ビデオ:最大1920 x1080/静止画:最大1920 x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)10
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトWEBカメラ
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g)314(台座含む) ケーブル長(m)3 対応OSWindows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズF2.1 f=1.1 センサーCMOS インターフェースUSB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
用途会議に最適な超広角150°ワイドレンズ搭載のWEBカメラ。200万画素タイプ・ブラック。Zoom、Teamsにも対応。 付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF1.75 f=2.5mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大200 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150° ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
水平画角103度の広角レンズを採用した500万画素高精細WEBカメラ。歪みが少なく自然な発色のガラスレンズを採用。複数人で行うビデオ会議に最適。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。プライバシー保護のためのレンズカバーを付属。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF1.8 f=2.26mm センサーCMOS 解像度1920×1080(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時 画角水平103°、対角118° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

CMS-V43BK-3 WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。 超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。 少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 カメラ本体にマイクを内蔵。 ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。 USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 画素数100万画素 仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 質量(g)156 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く) レンズF1.75/f=2.5mm センサーCMOSセンサー(1/4インチ) 消費電力(mA)(最大)200 解像度【ビデオ】最大1280×720 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス手動 フレームレート最大30fps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 画角150度 ビデオフォーマットYUY2MJPEG 最短撮像距離3cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)30
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

CMS-V69BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書 種別標準WEBカメラ 材質ケース部分:ABS 質量(g)約140 ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです) 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ マイクロホンモノラル インターフェースUSB 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ 充電時間(時間)約3(カメラの電源off時) スピーカーなし コネクタ充電コネクタ:USBタイプC ホワイトバランス自動 フォーカス固定 電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります) バッテリー容量(mAh)1500 画素数200万画素 電波周波数(GHz)2.4 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角(水平)107度、(対角)116度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
フルHDを超える4K撮影ができる850万画素高精細WEBカメラ。3840x2160の高解像度で撮影が可能。水平画角90度でビデオ会議からストリーミング用まで幅広いシーンで使用できます。アクティブノイズキャンセル機能搭載の高感度デュアルマイクを内蔵。周囲の余分な雑音を遮断します。ケーブルの取り回しに便利な3mロングケーブル。カメラ本体は着脱可能なタイプCコネクタを採用しており、長さの異なるケーブルの付替えが可能。カメラ用三脚に取付けることが出来る角度調整可能なカメラスタンド
付属品USB2.0ケーブル(3m)×1、レンズカバー、取扱説明書 質量(g)110 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS コネクタ形状USB2.0 A(オス) 消費電力5V、500mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×30×22 レンズF2.1 f=3.24mm センサーCMOS 解像度3840×2160(最大) 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数850万画素 フレームレート最大30fps(MJPG}※3840×2160時 画角水平90°、対角98° ビデオフォーマットMJPG、YUY2 最短撮像距離300mm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

CMS-V71BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラ。360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。人物を検知するAI機能を搭載。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です※オートフレーミング機能はオフにできます。カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能。カメラ本体にミュートボタンを内蔵。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。※三脚は付属していません。USB AコネクタとタイプCコネクタの両方に対応。
仕様【パン・チルト】あり(水平方向のみ可能)、【ズームイン・アウト】デジタルズーム、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書、保証書、リモコン、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース 種別会議用カメラ 質量(g)412(台座含む) ケーブル長(m)2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×61.8×179 レンズF2.0 f=1.1 センサーCMOS マイクロホンモノラル インターフェースUSB 解像度(ビデオ)180°分割モード(180×2): 1920 × 540、1920 × 540、360°パノラマ+1画面モード:1920 × 270 、1920 × 810、2人モード:960 × 1080、960 × 1080、3人モード:1152 × 980、768 × 490、768 × 490、360°パノラマモード: 1920 × 270~480 × 990、正面90°モード:1920 × 1080 動作環境Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上、900mA以上出力するUSBポート 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーあり ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数500万画素 フレームレート30fps 画角360度180°分割モード(180×2):180°(水平)・51°(垂直)、360°パノラマ+1画面モード:360° (水平)・53°(垂直)、119.5° (水平)・51.1°(垂直)、2人モード: 46.5°(水平)・48°(垂直)、3人モード:56°(水平)・47°(垂直)、57°(水平)・37°(垂直)、360°パノラマモード:360°(水平)・49.2°(垂直)、正面90°モード:119.1°(水平)・84.6°(垂直) ビデオフォーマットMJPEG、YUV 最短撮像距離100cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)300
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
65度の環境化でも使用できる耐高温仕様のWEBカメラ。工場の製造現場や車の中など高温環境下でも使用することができます。200万画素フルHD画質での撮影が可能なWebカメラ。超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。カメラの取り回しが便利です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。様々なものに取付可能なスタンドです。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚やカメラ用アタッチメントに取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動 セット内容取扱説明書、カメラ本体 種別標準WEBカメラ 材質ABS(カメラケース部分) 質量(g)156 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)0~65 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33 レンズF2.1 f=2.44mm センサーCMOS 1/4.5インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大200 解像度(ビデオ)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)150度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)30
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

CMS-V65BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC 質量(g)140 ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77 レンズF2.4 f=3.9mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)最大800 解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps) 画角65度(水平) 73度(対角) ビデオフォーマットYUY2 MJPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライWEBカメラ
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサーCMOS レンズF2.0 f=3.6mm 画素数200万画素 フォーカス固定 インターフェースUSB 対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEG 解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角(水平)60度 最低被写体照度(Lux)10 消費電力(mA)220 マイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし ズームズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可 最短撮像距離30cm ホワイトバランス自動 フレームレート30fps ケーブル長(m)1.5 種別標準WEBカメラ 対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 セット内容取扱説明書、カメラ本体 仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
1個
4,998 税込5,498
欠品中

CMS-V54BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です 付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます 210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。 壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。 カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用) 質量(g)550 ケーブル長(m)5 対応OSWindows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129 レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mm センサーCMOS 1/2.9インチ 消費電流(mA)最大500 インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタ ズーム光学10倍 解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動 フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です 画素数210万画素 フレームレート最大30fps 画角水平62度 ビデオフォーマットMJPEG、YUY2 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

CMS-V50BK WEBカメラ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライWEBカメラ
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。 付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用) 質量(g)550 ケーブル長(m)5 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129 レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mm センサーCMOS 1/2.9インチ インターフェースUSB2.0 A(オス) 消費電力(mA)最大500 ズーム光学3倍 解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360 三脚取付ねじ1/4インチ ホワイトバランス自動または半自動 フォーカス自動・手動切り替え 画素数210万画素 関連資料商品導入事例(1.9MB) フレームレート最大30fps(MJPG) 画角84° ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
用途Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した約200万画素Webカメラです。 。1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。 。パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 。オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。 。Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。 。カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。 。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 。マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。 。カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。 。「満面KAIGIO(まんめんカイギオ)」は、日本初のAIによる顔認識テクノロジーでリモート会議の出席者をクローズアップし、最適な見え方にするソフトウェアです。お持ちのwebカメラですぐに使用可能です。 。※Macintoshには対応していません。 仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 【カメラ本体】ブラック 質量(g)【カメラ本体】約150※ケーブルを含む 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5 方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15 Catalina 対応機種USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100×65×51※ケーブルを含まず 有効画素数約200万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0(USB-Aプラグ) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間6カ月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 撮像素子1/3型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)5~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.5 指向性【内蔵マイク】無指向性 記録画素数【動画】最大1920×1080ピクセル フレームレート最大30FPS 画角【撮影】対角76度 角度調節【スタンド】上下方向
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン セット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書 本体質量(g)807 対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降 対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォーム インターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M) メモリー容量64G 解像度1920×1080/1280×720 スピーカー5W 充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21 アズワン品番64-8814-85 寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。 ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。 メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。 オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。 メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。 解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッター セット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード 材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラス ブラック 質量(g)約235 ケーブル長(m)2 対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。 コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5 有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素 固定方法可変式ユニバーサルクリップ 操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整 表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ 保証期間2年 フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス 音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV 指向性全指向性マイク×1 フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS 画角対角83.3度 / 水平75.4度 給電方式バスパワー
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能。オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します。ステレオマイク内蔵。プライバシーシャッター搭載。市販の三脚に設置できる三脚穴付
質量(g)約140 電源USBバスパワー ケーブル長(m)2 有効画素数390万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54 インターフェースUSB 2.0 Type-A 商品構成取扱説明書/保証書 最大解像度2592×1520ピクセル 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90% 保証期間6か月 視野角水平:約62° 垂直:約36° 映像素子CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス(コントラスト式) 開放F値F2.0 動画フォーマット:MJPG/YUY2 焦点距離10cm~∞ フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps
1台
10,590 税込11,649
翌々日出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)120 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50 レンズF2.1 f=8mm センサーCMOS、1/2.7インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大250 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)35度、(対角)44度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最短撮像距離3cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯) 付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚 【カメラ本体】オフホワイト 質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。 ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9 方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず 有効画素数約500万画素 インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。 保証期間1年間 動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと) 保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン) 撮像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカスオートフォーカス 撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より) F値【レンズ】F2.0 指向性【内蔵マイク】無指向性 防水性IP54 色数約1677万色(24bit) 記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセル フレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 画角【撮影】対角75度
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アバー・インフォメーションWebカメラ・マイクスピーカー
オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。
仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可) セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント 電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz 消費電力(W)60 出力HDMI:1 本体質量(kg)0.84 ±0.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86 有効画素数約800万画素 機能ケンジントン盗難防止スロット 構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS 電源周波数(Hz)50 , 60 プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能 使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80% 保証期間カメラ本体3年、付属品1年 視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75° コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1 設置場所室内 ホワイトバランスオート、マニュアル 露出制御オート 画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション 音声圧縮形式PCM 保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80% デジタルズーム5倍 シャッタースピードオート リモコン赤外線 対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit 音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m) ゲインオート カメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USB ビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps 対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R) イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOS USBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2 LANRJ-45×1
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
接続方式USB3.0/2.0 解像度1920×1080@30FPS 画素数200万
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書 本体質量(g)約124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×89.6×46 出力方式映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電) マイクロホン高感度全指向性モノラルマイク 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 総画素数約1230万画素 解像度FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え 防塵防水性能JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く) 三脚取付ねじカメラ用三脚ネジ穴 フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子USB2.0 microBコネクタ 動作温度(℃)-5~40 撮影モード1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定 取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) 質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255 ケーブル長(m)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99 対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 接続方式USB 2.0 または 3.0 ズーム5倍デジタル 解像度4k 保証期間2年間 視野角対角視野(FOV):120度 材質(レンズ)ガラス スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 フォーカスオートフォーカス セキュリティKensington セキュリティスロット アズワン品番64-8162-75 デジタルズーム リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離1m~3m フレームレート最大30fps アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

高度な1080pビジネス ウェブカメラ(H.264対応)。 90°の画角、フルHD 1080p/30fpsの解像度、オートフォーカス、4倍ズーム機能搭載。 あらゆる環境で高品質なビデオを映し出すことができます。 ノイズキャンセリング機能搭載デュアルマイクで、最長1メートル離れた場所の音声をクリアに捉えます。 H.264対応で、PCの帯域幅を開放、常に安定したビデオ会議を提供します。 Skype for Business、Google Meet認定、ほか一般的なアプリケーションで動作します。
仕様取り外し可能なプライバシーシャッター、三脚対応ユニバーサル取り付けクリップ(ノートパソコン、LCD、モニター用)、集音範囲(m):(最大)1 セット内容製品本体(1.5m USB-Aケーブル付き)、着脱式プライバシーシャッター、保証書、保証規定 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×71×43 対応すべてのUVCアプリ、H.264(Skype for Business) 機能RightLight2 自動光補正、内蔵HDオートフォーカス、H.264 UVC 1.5サポート 解像度1080p/30fps(最大1920×1080ピクセル)~720p/30fps(最大1280×720ピクセル) 保証期間3年間無償保証 視野角対角(dFoV):90° 材質(レンズ)ガラス 互換性一般的な通話プラットフォームで動作 フォーカスオートフォーカス デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ、デュアル全方位
1個
19,980 税込21,978
欠品中

I ・O DATA(アイ・オー・データ)マイク付き180度USBカメラ
「TC-MC400W」は画角180度の広角Webカメラです。カメラのほぼ真横まで映せるので、カメラに近い人がフレームから外れやすい小会議スペースでの利用にぴったりです。ワンタッチで画角を切り替えられるため、シチュエーションにあわせた柔軟な使い分けが可能。最適な画角が分からずWebカメラ選びに迷っている方にオススメです。マイク内蔵で別途マイクを用意する必要がありません。メーカー液晶ディスプレイと組み合わせることで狭いスペースでもスッキリ設置が可能です。
仕様三脚対応(1/4インチ)、スタンド角度調節:左右回転360°、上下方向:±15° 付属品固定用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書 寸法(mm)幅158×奥行73高さ65 質量(g)220 電源電圧USBバスパワー 対応機種USB 2.0ポート(USB-Aコネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、メーカー製Android STB(Android端末は、メーカー製Android STB「DS-ASTB2」のみ対応) 最大解像度2560×1440 撮影距離(cm)15~∞ インターフェイスUSB2.0 対応アプリケーションMicrosoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings 画角180°モード:水平約180° 垂直約100°、150モード:水平約150° 垂直約86°、120°モード:水平約120° 垂直約69° カメラ仕様360万画素CMOSセンサー、F値:F2.0、最大フレーム:30fps、対応フォーマット:MJPEG、YUV 内蔵マイク無指向性、フォーカス:固定、集音範囲:首相2m(最大4m)、音声処理:ノイズリダクション、オートゲインコントロール
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

RAZERKiyo X
最高品質の配信 1080p 30fps のフル HD 配信を実現する USB Web カメラ、Razer Kiyo X で最高品質の配信を実現。優れた映像品質、完全にカスタマイズ可能な設定、スマートなオートフォーカスなど、最高のコンテンツを作るためのすべての機能を備えています。 非常に鮮明で滑らか 高精細映像を求めるユーザーであれ、より滑らかな配信を目指すユーザーであれ、Razer の USB Web カメラならどちらの要望にも応えることができます。 完全にカスタマイズ可能な設定 お気に入りの設定を残しておいたり、いくつかの設定を切り替えたければ、Razer Synapse でビデオ設定を保存しておいて、カスタムプロファイルを簡単に切り替えることで、どのような状況でも完璧な映像を映すことができます。 オートフォーカスとマニュアルフォーカスを切り替え さまざまな画像プリセットを選択 輝度、コントラスト、彩度、ホワイトバランスの調節 カメラ設定のプリセットを選択して素早く配信開始
仕様極性パターン:全方向、動画エンコード:YUY2 (一部の動画解像度を除く)/MJPEG、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売) ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル 接続方式USB 2.0 機能画質設定のカスタマイズ:あり 解像度2.1メガピクセル、動画:1080p/30fps、720p/60fps、480p/30fps、360p/30fps、静止画:1920×1080 互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows 10 64 ビットサポート、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応 フォーカス自動 画角82° オーディオコーデック16 bit 48KHz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

EMEET SmartCam C960 2K EMEET 動画あり
【2Kモデル:WEBカメラ】。視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル 。自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束 。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EMEET SmartCam C960 4K Black EMEET 動画あり
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】。最大解像度:4K at 30FPS 。視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能。TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度イメージング。高精細画質。 Razer Kiyo Pro によりプロ仕様のビデオ水準で配信とビデオ会議を行うことができます。この FHD USB Web カメラは、高性能アダプティブライトセンサーを備えているため、どのような環境や照明条件でも鮮明でクリアな映像が得られます。 4K WEB カメラを上回る優れた映像品質 映像品質の鍵を握るのは 4K 解像度だけではありません。実際に、どのような光の環境であれ、優れた解像度と正確な色再現の品質を実現するには、Web カメラのライトセンサーとピクセルサイズが重要です。Razer Kiyo Pro は、これら 2 つの重要な点において一般的な 4K Web カメラよりも優れています。どのようなライティングセットアップまたは照明環境であれ、優れた映像品質を提供します。 アダプティブライトセンサー STARVISTM テクノロジー採用の大きな 1/2.8 型超高感度 CMOS センサーを搭載したこの FHD USB Web カメラは、周囲の明るさを検出し、その状態に合わせて常にクリアな映像に調整します。
仕様極性パターン:オムニディレクショナル、動画エンコード:USB 3.0 : YUY2& NV12 (非圧縮)、USB 2.0: H264 コーデック(圧縮)、マウント方式:L 字ジョイントおよび三脚 (別売) ケーブル長(m)1.5/編み込みケーブル 接続方式USB 2.0 感度-38dB 機能画質設定のカスタマイズ:あり 解像度2.1メガピクセル、動画:1080p @ 60 / 30 / 24 FPS / 720p @ 60 FPS / 480p @ 30 FPS / 360p @ 30 FPS、静止画:1920×1080 互換性空きの USB ポートがあるコンピューター、Windows(R) 8 以降、インターネット接続、ハードディスク空き容量 500 MB、Open Broadcaster Software および Xsplit 対応 フォーカス自動 画角103°、90°、80° オーディオコーデック16 bit 48KHz
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

リモート会議用360度 AI Webカメラ。
仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):215×121×327 本体質量(g)2161 対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降 対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォーム インターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで)) メモリー容量64G 解像度カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fps スピーカー10W 充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21 ビデオフォーマットMJPEG 内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○ 対応コーデックH.264 PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
1個
179,000 税込196,900
5日以内出荷

Polycom (ポリコム)Studio P5
1080p映像に対応した個人向けWebカメラ。USB-Aケーブルでのパソコンと接続。4倍ズームに対応し、指向性マイク、ヘッドセット接続用USBポート、プライバシーシャッターを装備。自動での輝度調整や色調整機能により、暗い場所でも映像の明るさを自動調整。
インターフェースUSBtypeA カメラ仕様1080p(フルHD)、720P(HD)互換/オートフォーカス、4倍ズーム/EPTZ/80°DFOV/低光量時の画質保証、トゥルーカラー映像/PolyLensDesktopによるカスタム制御 対応OSWindows8.1/10、MacOSX10.7以降 互換性標準USB/UVC基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり 機能一体型USB2.0TypeAケーブル・プライバシーシャッター内蔵・調節可能なモニタークランプ・三脚対応・ワイヤレスヘッドセットアダプター用USB-Aポート内蔵・通話状態およびミュートを示すLEDインジケーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37.7×62×34(カメラ本体)、60×68×43(カメラモニタークランプ装着時) 動作温湿度範囲0~40℃/5~95%(結露なし) 高度(m)最大約3048 セット内容PolyStudioP5Webカメラ、取り外し可能なモニタークランプ、セットアップシート 仕様USB2.0・UVC/UACプラグアンドプレイ互換、クラウド:PolyLensサービス、ローカル(Windows/Mac):PolyLensDesktopアプリ 関連資料(0.9MB)
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷