2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。 温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。 しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません) 便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。 ねらい撃ちできる噴射チューブ付。 【品名】トイレ用合成洗剤 【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用 【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。 噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。 ■ノズルの場合■ (1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。 【ノズル本体の洗浄方法】 ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。 ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。 【ノズル格納部分の洗浄方法】 噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。 (2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。) ■便器やフチ裏の場合■ (1)便器内やフチ裏にスプレーする。 (2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。) 逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。 【使用量の目安】 1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください) 商品タイプ本体 液性弱酸性 成分界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤 種別スプレー シリーズらくハピ 使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください) 使用場所トイレ 効果温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
699 税込769
当日出荷

優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。 扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。 高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。 高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用) 仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。 付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm シリーズケルヒャー 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990 定格電流(A)13.5 ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)7 連続使用時間(分)130 燃料タンク容量(L)6.5 消費電力(kW)1.4 燃料消費量(kg/h)2.5 吐出水量(L/min)6.67 電源コード 最高給水温度(℃)30 水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65
1台
498,000 税込547,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)