充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大9MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。小型・軽量 本体重量3.4kg。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)3.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1200
電源コード(m)約5
騒音値(dB)75
吐出圧力(MPa)約6
吐出水量(L/min)約4.6
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)
許容圧力(MPa)約9
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。
扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。
高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。
高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用)
仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。
付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm
シリーズケルヒャー
定格電圧(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990
定格電流(A)13.5
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)7
連続使用時間(分)130
燃料タンク容量(L)6.5
消費電力(kW)1.4
燃料消費量(kg/h)2.5
吐出水量(L/min)6.67
電源コード有
最高給水温度(℃)30
水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機。最大11MPaの水圧で強力洗浄!。つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用。移動が楽なキャスターつき。噴射角度を調節できる噴射ノズル付属。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット。20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズその他
定格消費電力(W)1400
電源コード(m)約5
騒音値(dB)84
吐出圧力(MPa)約7
吐出水量(L/min)約4.8
充電時間(時間)-
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1
許容圧力(MPa)約11
防水性IPX5
給水温度(℃)最高40
最大吐出水量(L/min)約7.0
給水圧力(MPa)0.7
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。
コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。
バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。
36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器
経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。
耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。
持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。
最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。
仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。
付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル
質量(kg)19.6
シリーズケルヒャー
定格電圧(V)36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)7~11
連続使用時間(分)30
バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)7.5
最高許容圧力(MPa)15
吐出水量(L/min)5.33~6.67
電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)
アズワン品番65-2356-79
水温(℃)【最高給水】60
給水口3/4"
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード