137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。尿臭ブロッカー配合で、尿臭の発生を抑えます。
効果除菌、消臭 成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール シリーズリセッシュ 液性中性 危険物の類別非危険物
1個(320mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(40g)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(40g)
399 税込439
4日以内出荷

ディスプレイ上にリアルタイムで計測結果をグラフ表示できますので、瞬間的な数値に加え、臭気変動の挙動を視覚的に捉えられます。持ち歩きながらの簡易測定に適しています。
測定対象各種臭気成分(硫化水素・メチルメルカプタン・アセトアルデヒド等) 測定原理金属酸化物半導体式ガスセンサー 吸引流量約350mL/min 電源単三電池 付属品microSDカード(2GB)、吸引ノズル、ストラップ、除塵フィルター、活性炭フィルター 仕様【測定限界臭気濃度(目安)】下限値/50~100(臭気指数:17~20)、上限値/100000以上(臭気指数:50以上)
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

果物や香水など心地良く感じるにおいから有機溶媒など不快感を覚えるものまで、幅広くにおいを測定することができます。 ●内蔵ポンプでにおいを連続測定し、においの相対的強弱2種類の半導体ガスセンサでリアルタイムにデジタル表示します。 ●測定データを自動でグラフ化できる専用ソフトがWebサイトからダウンロードできます。
付属品吸引ノズル、ACアダプタ、単3アルカリ電池×4、USBケーブル、空気清浄ユニット、交換用活性炭、各フィルタ 寸法(mm)74×167.5×35 質量(g)250(電池含まず) 電源単3アルカリ電池×4またはACアダプタ メモリー容量最大32732data残量%表示 検知原理半導体ガスセンサ サンプリングノズルを通しての連続吸引 記憶データ数511件
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズデ・オウ 使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(520mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体臭、汗臭を防ぐ!ニオイさっぱり魅惑のボディへ。二種の有効成分でしっかり清潔に、柿渋エキスでお肌をキュッとひきしめる!気になるニオイのもとをすっきり泡洗浄! 適量をスポンジ等にとり、泡立ててお肌を洗った後、洗い流して下さい。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(620mL)
989 税込1,088
11日以内出荷

付属品吸引ノズル 測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999 サイズ74×35×167.5mm(突起部除く) 質量(g)270(電池除く) 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 表示LCDデジタル 機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー インターフェースUSB メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒 測定ガス各種臭気及び香気 アズワン品番2-3484-01 連続測定約7時間 サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲0~999 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量350±100mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
1台
129,500 税込142,450
6日以内出荷


「ニオイノンノ」はニオイをニオイでごまかしません。 無臭の原液を水で薄め、霧吹きなどでシュッとひと吹き1秒消臭! 松、椿、カタバミの植物エキスを原料とした植物由来100%の消臭液。 お子さまやペットにも安心してご利用いただけます。
用途体臭・汗臭・腐臭・口臭・酒臭・加齢臭・トイレ・キッチン・リビング・車内など
1セット(6cc×4本)
969 税込1,066
当日出荷

車室内のタバコ臭、汗臭などの気になる臭いを分解消臭、車室内を爽やかにします。 速効性があり、効果は約6ヶ月間持続します。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(125cc)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個(600mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリッド消臭テクノロジー採用。で、幅広いニオイを強力に消臭します。汗臭、体臭、尿臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。
タイプ取替時期:約2~3ヶ月 容量(g)400
1個
659 税込725
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレスチェッカー EB100 タニタ 動画あり
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。 朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。 測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19 材質(本体)ABS、PC 電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭も体もこれ一本。気になる体臭、不快感もすっきり。100%植物性洗浄成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(1000mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。
用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。 測定対象各種香気、臭気成分 付属品活性炭フィルタ、ドレンフィルタ、吸引アタッチメント、チューブ用口金、ACアダプタ、キャリングケース、コネクタ付出力ケーブル、コミュニケーションパック(CD)、単3形アルカリ乾電池4本、テフロンチューブ、フィルタエレメント20枚、活性炭2パック、臭気指数変換テーブル作成マニュアル トラスコ品番177-2573 測定範囲(レベル表示時)0~2000、(臭気指数表示時)0~(40)[レベル表示の2000相当値まで] 質量(g)約640(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V) 表示方式LCDデジタル表示(64×128ドットマトリックス)(測定値、測定モード、動作状況、電池レベル、データメモリ数、センサ出力バーグラフメータ、通信チャンネル内容など) アナログ出力(レベル表示時)0000~2000に対しDC0~200mV(表示1に対し0.1mV)、(臭気指数表示時)00~40に対し、DC0~200mV(表示1に対し5mV) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約8時間(常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×275×40(突起部を除く) デジタル出力RS-232C表示値をそのまま出力(ASCllコード) データメモリ容量(モニタリングモード)最大8188データ、(バッチモード)最大4095データ 応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量400±150mL/min 使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲-10~50℃、最大70%RH以下(キャリングケースにて保管、結露なきこと) 外部出力端子アナログ出力、デジタル入出力ともにDINコネクタ 測定モードモニタリングモード、バッチモード 採取方式マイクロエアポンプによる自動吸引式 繰返し再現性測定値±5%±1digit(レベル表示、同一条件下にて)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

「消臭フィルター」が悪臭をキャッチ!体臭・料理臭・生ゴミ臭・トイレ臭など家庭内の気になるニオイをスッキリ消臭 洗いたての清潔で気持ちいい香りがやさしくふわっと広がります 心地よいシトラスフローラルの香り お部屋やトイレなどあらゆる場所で使えます 大容量400mlで効果長持ち 丸みをおびたシンプルなデザイン
シリーズ消臭元 香りシトラスフローラル 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。 皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。 専用ノズル付で小分けに便利です。 ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。 食べこぼしや油汚れに。 成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水 形状液体ジェル 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー」を採用した業務用消臭剤です。汗臭・体臭、尿臭、便臭に効果のある消臭成分を組み合わせた処方です。薬液をたっぷり吸い込んだビーズが、悪臭をぐんぐん吸い込みます。大空間に対応します。5~7ヵ月(長期間)持続するビーズタイプ汎用消臭剤です。
用途オフィス、応接室、会議室、トイレ、更衣室、エントランスなど。 仕様消臭対象:汗臭・体臭、尿臭、便臭 幅(mm)159 高さ(mm)140 奥行(mm)154 容量(kg)1.8 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リセッシュ除菌EX 消臭ストロング 業務用 花王 動画あり
しみついた尿臭・体臭もしっかり消臭! 布団やシーツなどのニオイをせんいの奥から消臭、除菌。 菌の繁殖まで防ぎます。
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・皮脂・尿・タバコ・料理・ペットなど)の消臭。 布製品の除菌にも。 効果除菌、消臭 成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノール トラスコ品番828-9114 種別業務用 質量(kg)2.1 シリーズリセッシュ 液性中性 香りさわやかなハーブの香り 関連資料【商品カタログ】リセッシュ除菌EXシリーズ(プロテクトG、香り残らない、消臭ストロング掲載(3.73MB)
1本(2L)
2,494 税込2,743
当日出荷

リセッシュ除菌EX Plus デオドラントパワー 業務用 花王 動画あり
体臭・煙草・焼き肉などの手強いニオイも撃破! ニオイでお困りのホテル・旅館・飲食店などに最適です。 デオドラントパワー独自の特許消臭技術「デオライザーZ」を採用しています。 99.9%の除菌効果を発揮します。皮脂酸化ブロック技術を採用しています。 皮脂臭・皮脂の酸化による黄ばみの発生も抑えます。
シリーズリセッシュ 危険物の類別非危険物
1個(2L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特徴:〔洗たく用洗剤〕尿臭の発生を抑える「尿臭ブロッカーEX」に加え食べ残し汚れへの洗浄力upのアミラーゼを配合!しみついた尿臭・体臭・食べ残し汚れを解決!。蛍光増白剤配合。香りでごまかさないお洗たく 。抗菌* 。高浸透洗浄成分配合 。肌着・下着・ズボン・シーツなどのお洗たくにおすすめ。 *すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
用途用途:。綿・麻・合成繊維 成分界面活性剤(高級アルコール系)、pH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤 形状液体 シリーズアタック 使用量水30Lに対して、30mL【キャップ約(1杯+1/2杯)】※汚れに応じて適宜増減する。※製品キャップ1杯は約20mL 関連資料商品SDS(0.39MB) 商品紹介資料(2.22MB) 商品タイプ業務用
1本(4kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

2種類の殺菌成分配合でバイ菌から家族を守ります。ミューズは、ゆたかできめ細かい泡だちとすっきりした洗い上がりが特長。すみずみまで殺菌効果がゆきわたります。
シリーズミューズ アズワン品番64-1140-64 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(95g×3個)
429 税込472
当日出荷

体臭、汗臭及びにきびを防ぐボディシャンプー 薬用ニキビ肌ケアです。殺菌成分トリクロカルバン配合。皮フの清浄、殺菌、消毒し、体臭やにきびを防ぎます。さらに柿渋エキス(柿タンニン)配合。洗い上がりしっとり。ペパーミントの香りでさっぱりと洗い上げます。
使用場所浴室 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(450mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のすみずみまで殺菌成分がいきわたる。体臭・汗臭の予防にも効果的な優れたデオドラント効果豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがり植物由来洗浄成分使用
シリーズミューズ アズワン品番64-1215-72 商品タイプバスサイズ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(135g×3個)
659 税込725
当日出荷

クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
1パック(130g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●ペット用、体臭・トイレ臭を消臭、香りでごまかさない無香タイプの消臭剤です●ペットの体臭やトイレ臭に特化した専用処方にすることで、気になるニオイを効果的に消臭します●スクリュータイプで安心設計の容器を採用しています
危険物の類別非危険物
1個(470g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。 部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。 植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。 天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状液体 シリーズソフラン アズワン品番65-0465-93 商品タイプ業務用
1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。無香料。
香り無香 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1個(400mL)
589 税込648
当日出荷

衣類・布製品の気になるニオイ(汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ)を消臭・除菌。空間にも使用できます。界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。速乾タイプ。無香料。
香り無香 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替え
1個(600mL)
799 税込879
当日出荷

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。 部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。 植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。 天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状液体 シリーズソフラン アズワン品番65-0465-94 商品タイプ業務用
1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

あたまもからだもこれ1本でさっぱり。皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。気になる体臭、不快臭もすっきり。加齢臭にも効果的な植物由来の消臭成分配合。
成分精製水、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、トレハロース、他 香り青りんごの香り 有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
1,188 税込1,307
5日以内出荷

体臭、汗臭を防ぐ!ニオイさっぱり柿渋石鹸。バスタイムに薬用石鹸でしっかりニオイケア、清潔サラサラ素肌へ。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)ほか
229 税込252
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類・布製品の気になるニオイ※を消臭・除菌。 空間にも使用できます。 界面活性剤不使用で、スプレーした後にベタつきません。 速乾タイプ。 ※汗・体臭・タバコ・料理・ペットなどのニオイ
危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用
1個(3L)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10大悪臭(料理臭、タバコ臭、便臭、生ゴミ臭、靴臭、ペット臭、体臭、加齢臭、カビ臭、尿臭)に効く最強の無香料消臭。消臭特化ZERO式処方。お得な詰替え用
危険物の類別非危険物
1個(400mL)
399 税込439
当日出荷

殺菌成分・消炎成分配合。やさしく&すっきり洗える全身洗浄料。 殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。ニオイ・ニキビなどの肌トラブルの原因となる雑菌を殺菌洗浄します。 消炎成分としてグリチルリチン酸ジカリウムを配合。清潔な皮膚環境をつくり肌トラブルを防ぎます。 低刺激性処方・弱酸性・無香料・アレルギーテスト済み。肌へのやさしさを考えました。 (全ての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ 有効成分イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウム 配合成分POEラウリルエーテルリン酸、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ラウロイルサルコシンNa、ラウリン酸ジエタノールアミド、PG、グリコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、フェノキシエタノール、ラベンダー油、ジステアリン酸グリコール、水酸化K、クエン酸 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(200mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。3種類の香り
シリーズファブリーズ
1パック(130g)
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タバコ・体臭・汗などの嫌なニオイを瞬間消臭して、快適なドライブを演出します。車内の空間から、シートやマットまで消臭することができます。
形状液体
1本(270mL)
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。 部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。 植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。 天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状液体 シリーズソフラン 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)