2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新改良シートで強度UP! 取り出し時にちぎれにくくなりました。特殊エンボス加工でシートが丈夫になり、汚れもとれやすくなりました。トイレの拭き掃除と除菌・消臭ができます。強力な除菌率99.9%です(※ウェットワイパー類の除菌性能試験方法に準ずる試験による)。アルコールと銀イオンのW除菌効果により、便座や床などのニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。使用後はそのままトイレに流せます。便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。気になった時にサッと! 毎日のお掃除に最適な24枚入×4パックです。ほのかなせっけんの香り。
用途便器、便座、タンク、床などトイレ内の拭き掃除に 使用場所トイレ 仕様流せる 成分水、エタノール、安定化剤、除菌剤、界面活性剤、銀系除菌剤、香料 タイプウェット 混率(%)パルプ100% シートサイズ(mm)250×160 香りほのかなせっけんの香り 商品タイプ本体 効果除菌 シリーズ激落ちくん
1パック(24枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで手を汚さずにクリーナーを交換できるトイレブラシです。 何回か使用して汚れたら交換できるので衛生的です。 交換用スペアを本体に差し込むだけで使用できます。 ラバータイプブラシはキズを付けにくく、汚れをしっかりこすり取ります。 研磨材ブラシは研磨材入りなので、汚れをしっかりかき取ります。 防汚加工のトイレ(便器)にもご使用できます。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」もご使用できます。 ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。 ブラシは便器のフチも洗いやすいななめ形状です。 コンパクトなのでトイレで目立たず、気付いた時にサッとお掃除できます。 スリムな専用ケース付きで場所をとりません。 本体にはスペアがついておりません。 ブラシ交換の際には、別売りの「JANコード4903320042933 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(ラバー) B00171」をお買い求めください。 姉妹品の「JANコード4903320042940 激落ちワンタッチ交換ブラシスペア(研磨) B00172」もご使用できます。
用途トイレの掃除に タイプラバー シリーズ激落ちくん
1個(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)