業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。
ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
色ホワイト
材質(本体)PC
出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))
コンセント個数3
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90
入力AC10050/60Hz、14.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2
耐トラッキングあり
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)499
スイッチ一括
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
適合PSE適合
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
機能雷ガード/ 二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く)
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
シャッターほこりシャッター付き
使用地区日本国内専用
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガード○
待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約665
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。
保証期間1年
使用地区日本国内専用
雷ガードあり
10個の差込口と4個のUSB-Aポートを備えた細身のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は24W(5V/4.8A)でACアダプタを利用することなく、対応するスマートフォンやタブレットの充電ができます。
付属品固定用ねじ×3(予備1本含む) 取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)約600
定格AC側:14A 125V 1400Wまで
コンセント個数10
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×34×34※本体のみ(突起部を除く)
定格出力USB側:合計最大24W(5V/4.8A) (1ポート最大12W(5V/2.4A))
機能雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆、絶縁キャップ付、スイングプラグ、二重構造、吊り穴、ネジ固定穴
法規制◇PSE 特定電気用品
保証期間1年
使用地区日本国内専用
USBポートUSB-Aポート×4
間隔(mm)本体差込口:36(片端の2箇所のみ57)
雷ガードあり
6つの差込口と2つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えた個別スイッチ付きUSBタップです。USBの最大出力は45Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 45Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電、一部パソコンの充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。個別スイッチで差込口毎にON/OFF切り替えができ、待機電力を節約できます。個別スイッチはONの時にオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでもON/OFFの確認が容易です。個別スイッチは大きめのACアダプターなどを接続しても干渉しにくい斜め配置となっています。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離は広いところが57mm、狭いところが35mmとなっており、広いところを利用すれば大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。360度回転可能な脚パーツを展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。脚パーツには直径約10mmの吊り穴と、十字型のダルマ穴を備えており、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE 特定電気用品、横転を防止する回転脚機構搭載
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
質量(g)約661
規格USB Power Delivery対応
定格AC側:13A 125V 1300Wまで
コンセント形状2P
コード長さ(m)ACコード:約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×53×38(本体のみ/突起部を除く)
定格出力USB側:最大45W、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 単独使用時USB Power Delivery 45W(5V/3.0A 9V/3.0A 15V/3.0A 20V/2.25A) 2ポートまたはUSB-A併用時USB Power Delivery 20W(5V/3.0A 9V/2.22A) 2ポートおよびUSB-A併用時USB Power Delivery 15W(5V/3.0A 9V/1.67A)、USB-Aポート 合計12W(5V/2.4A) 各ポート12W(5V/2.4A)
機能極性対応:×、スイッチ:○、雷ガード:○、ほこりシャッター:○(AC差込口のみ) (USBポートには差込式の蓋が付いています)、抜け止め機能:×、通電表示ランプ:×(個別スイッチにて確認可)、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:×、吊り穴:○、ブレーカー:×
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
差込口6個口
プラグ形状スイング
USBポートUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×2
間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35
定格入力USB側:AC100-240V 50/60Hz
差込口形状Aタイプ 2ピン
関連キーワード