9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格PSE適合 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 機能雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年 シャッターほこりシャッター付き 使用地区日本国内専用 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状3P 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 ホワイト 適合PSE適合 トラスコ品番821-8725 材質ABS樹脂 質量(g)495 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキングあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなど3ピンプラグを装備した家電をアダプタなしで接続できる電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入やお子様のいたずらによる感電・火災の防止にもなるシャッターを装備しており、安心安全にご利用いただけます。
付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト コンセント形状3P(接地2P) 定格出力電流(A)AC:15 電源コード(m)2.5 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ シャッターほこりシャッター付き 定格出力電力(W)AC1500 アース端子 定格出力電圧(V)AC125 プラグ形状スイング(アースコード付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 コンセント個数10 コンセント形状2P 電源コード(m)2.5 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年 使用地区日本国内専用 雷ガードあり
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キュービー(CUsBE) ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドキュービー(CUsBE)
100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」。デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」。ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。
用途延長タップやモバイルスタンドとして 質量(g)350 スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 電源コード(m)2.5 定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110 最大使用電流(A)合計11 USBポート2 定格入力USB仕様:2個口、AC100V
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord
電源ケーブル。HPE 2.5m C19 to 16A L6-20 JP Power Cord。
電源コード(m)2.5
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷