24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HS-1 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 結線方式半田付け端子
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント形状2P 15A 125V 結線方式ねじなし端子式
1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで) 寸法(mm)50×63.2×72.8 ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) 消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下 出力USB:DC5V 3A(合計) 定格100V/14A/1400W コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 入力USB:AC100(50/60Hz)32VA 電源コード(m)2(VFFWコード) 機能トラッキング防止スリーブ付 プラグ形状L型
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)1500まで プラグ形状スイングプラグ
1個
503 税込553
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します。散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます。隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます
材質ABS樹脂 質量(g)(約)17(1個あたり) コンセント個数1口 コンセント形状2P 型番AY02SA01W 寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2 機能絶縁キャップ付 プラグ形状L型プラグ 定格入力125V 15A 合計1500Wまで
1個
599 税込659
当日出荷

左右にクルッと180°回転する、1口タイプのミニタップ。2個セット。狭いすき間の配線や配線をすっきりさせたい時に。家具裏のコンセントでは、差し込み口を横に向けることでケーブルの負担を軽減。配線がフラットになるので家具を壁に近づけて設置できます。アダプター同士が干渉する時にも、差込口を左右に変えることでコンセントを無駄なく使えます。コンセントに差したまま家電を移動しても、ケーブルがねじれにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)30(1個あたり) 定格125V 15A 1500W コンセント個数1(1個あたり) 寸法(cm)3.5×4.7×3(1個あたり)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

T-X01M-2150WH 延長コード 電源タップ コンセント 2P 1個口 ほこりシャッター マグネット スイングプラグ ホワイト エレコム 動画あり
機器のコードが壁のコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。本体底面にマグネットを配し、差込口を使用していない時はスチール製の家具などに貼り付けておけます。ホコリ防止シャッターを備えた差込口は1個口で、2ピン式極性プラグにも対応しており、3ピン式プラグも接続できる構造になっています。(アースは機能しません)
材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂 ホワイト 質量(g)379 スイッチ× 定格125V/15A/1500Wまで 適合規格PSE適合 コンセント個数1個口 コード長さ(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×24※コード部分及びプラグ部分を除く 機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【モジュラージャック】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× プラグ2ピン 固定方法マグネットによる仮固定 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 ノイズフィルター× マグネット 差込口形状【本体】2ピン(極性のある2ピン式プラグ対応、3ピン式プラグ対応 ※アース機能はありません) 雷ガード× 埃防止シャッター
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状平刃 質量(kg)0.2 シルバー タイプアルミプレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラッキング火災を未然に防ぐ プレトラックコンセント!。スタンダードタイプは、大型家具・大型家電の後ろなど、目の届きにくい箇所や、キッチンや洗面所など湿気の多い箇所、観賞用水槽の付近や、ペットに尿をかけられる恐れのある箇所に最適です。
仕様アース付 付属品本体×1、プレート×1、施工・取扱説明書、復旧手順ラベル 形状平刃 質量(kg)0.2 ホワイト タイプ樹脂プレートタイプ 種類埋込コンセント 定格AC100V コンセント個数1 コンセント形状その他 品種スタンダード 定格電流(A)15 対応簡易耐火プレ ー ト対応(省令準耐火構造仕様) 寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×37.9 関連資料商品詳細資料(3.11MB)
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)