11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)23 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状3P(接地付きプラグ) 導体サイズ(mm2)2 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m)3 定格容量250V・30A(合計3000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m)3 機能通電ランプ付き 規格PSE準拠 コンセント形状3P抜け止め 定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状3P 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)23 定格容量125V・15A(合計1500Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)2 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。 測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。 PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。 サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。 19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
電源コード(m)3 プラグ平行型 プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A) 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数24 許容電流(A)36 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで 周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
59,980 税込65,978
16日以内出荷

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。 抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数IECC13×(ロックプラス機能付)×24 定格容量30A・250V 電源コード(m)3 プラグ平行型 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状IECC13(ロックプラス機能付) 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
63,980 税込70,378
16日以内出荷

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。 クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
電源コード(m)3 プラグ形状引掛け式 プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数24 許容電流(A)36 コンセント形状3P コード長さ(m)3 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P
1本
49,980 税込54,978
16日以内出荷

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3 プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×3個 タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)36 コンセント形状3P コード長さ(m)3 定格容量125V・30A(合計3000Wまで) ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 導体サイズ(mm2)5.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF3.5(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P コード長さ(m)3 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ USBポート数× 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A) プラグ平行型 【差込口】ブラック、【コード】ブラック 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数IECC13×24 コード長さ(m)3 定格容量250V・30A(合計3000Wまで) 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 標高(m)2000以下 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状IECC13 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
57,980 税込63,778
16日以内出荷

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)