プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状2P・スイングプラグ
コンセント形状2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量15A/合計1500Wまで
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
入数(マスター)160、(インナー)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷サージなし
関連キーワード