16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ! 「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。 ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。 水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。 洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス タイプ液体 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ツヤ出し効果と、汚れ・水アカをクリーニングする効果が一工程でできるコンパウンド入りワックスです。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。
1缶(500mL)ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

深い艶+高撥水、ポリッシャー専用コーティング 煌めく艶、優れた水弾きにより汚れにくいボディーに仕上がる。 ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用コーティング剤です。 最高級カルナバワックスと高濃度艶出し成分配合により、塗装面により深く濃い艶を与えます。また、フッ素系レジン+撥水レジンのW効果により、優れた水弾きを実現。水滴がコロコロ流れ汚れも一緒に流します。 さらにコーティング効果約3ヶ月持続。汚れが付きにくく、かりに汚れても水洗いで手軽に落とせます。ポリッシャー性能に合わせた配合バランスにより、ノビが良く薄く均一に施工でき、拭き上げ作業もスムーズにできます。
付属品取扱説明書 質量(g)365 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 特性艶、高撥水、コーティング効果、ポリッシャー性能 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊シリコーンが頑固な保護被膜を作り、深みのある光沢が長時間持続。重ね塗りするほどツヤ出し・保護効果アップ!。紫外線吸収剤の効果で、紫外線による褐色を防ぐ。ベタつきが少なく、ホコリも付きにくい。除菌成分配合
容量(mL)250 質量(g)280 寸法(Φ×高さH)(mm)53.5×198 危険物の類別非危険物 特性艶出し、紫外線吸収、除菌
1本(250mL)
599 税込659
13日以内出荷

サンエスエンジニアリングクイックWAX
洗車後の濡れたボディーにスプレーし拭き取るだけで超撥水と光沢効果 一般的なWAXのような塗りこみ拭き延ばし作業が大幅に軽減 作業時間約3分間(普通乗用車)の簡単WAX
用途自動車外装ボディーの特殊シリコーンWAX 使用方法【1】予め洗車を行い砂・ホコリ・泥汚れを洗い落とします【2】ボディーが濡れている間に希釈した本剤をハンドスプレーで軽くスプレーします(※あまり液をかけすぎるとムラの原因となります)【3】水が浮き上がってきたら拭き取りクロスで水を拭き取って作業終了。(※標準希釈⇒ 冬場は水で3倍 夏場は水で5倍) タイプ液体 容量(L)20 液性中性 危険物の類別非危険物 特性撥水、つや出し
1個(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ニューホープアルファ
あらゆる表面に輝きお深みのあるツヤを作り出す液体ワックス ツヤを出し、保護・洗浄もこれ1本で実現します 塗装面などあらゆる部分に付着したガンコな指紋・手垢を簡単に除去しコーティングします。 汚れや手垢などをつきづらくします。 静電気防止・ホコリ・水滴マーク・かき傷などを防ぎます。
危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、保護、洗浄
1個(4L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューホープカルナバ1
カルバナワンは高級ワックスの代名詞 植物性の良質天然カルナバろう1級をブレンドして、他のワックス類では得られない優れた、ツヤ、輝きが得られ、塗装面色の美しさを再現します。 ムラになりにくく、塗り延ばしも良い作業性で、塗装面に、透明度の高い被膜を形成し、ツヤと輝きを付与します。
内容量(L)18 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(18L)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ニューホープカルナバ1
植物性の良天然、カルナバろうをブレンンド、自動車用塗料面の汚れ落とし、保護及びツヤ出し
内容量(L)4 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し、ノーコンパウンド
1個(4L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ゴム・プラスチック類への保護・ツヤ出し効果を持つ水性のジェルです。 特に白く色褪せたウレタンを新品のように蘇らせることができます。 塗布面が乾いた状態で塗布してください。 プラスチック・ゴム製の外装パーツの色を蘇らせ、保護します。
用途水溶性バンパー保護ツヤ出し剤 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗布面の汚れがひどい場合は、あらかじめ洗浄し、乾いた後にご使用ください。2.ボトルをよく振ってください。3.きれいで柔らかいスポンジに取ってご使用ください。4.ワックス等の汚れを除去しながら、むらなく均一な皮膜を作ります。5.お手入れは、表面が水を弾かなくなった場合や、外観が汚れてきたときなど必要に応じて行ってください。グリル等の手入れには、小さなスポンジまたはブラシに少量をとってご使用ください。本製品は、塗装面に悪影響を与えません。※ガラスには使用しないでください。子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

GYEON(ジーオン)Q2 WAX 品番(Q2-WA) 175g
カルバナ配合の撥水や艶が素晴らしいフッ素配合のハイブリッド型ワックスです。
特性撥水、つや 付属品Q2WAX 175g / 塗り込み用アプリケーター / クロス 危険物の類別非危険物
1個
11,500 税込12,650
9日以内出荷

耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 耐久性は最長24ヶ月間持続。
特性光沢 容量(mL)50 付属品2 OneEVO 50ml、Q2M Cure 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker 危険物の類別非危険物
1個
15,500 税込17,050
9日以内出荷

耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 耐久性は最長24ヶ月間持続。
特性光沢 容量(mL)30 付属品2 OneEVO 30ml、Q2M Cure 100ml、コーテイングプリケーター(ミニ)、取扱説明書、#gyeonized Sticker 危険物の類別非危険物
1個
11,300 税込12,430
9日以内出荷

GYEON(ジーオン)Q2 One 品番(Q2-ON5) 50 ml
耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 効果は最長12か月間持続。 本製品30mlでお車1台分のコーティングが可能です。
特性光沢 容量(mL)50 付属品Q2 One 50ml、Q2M Cure 100ml、取扱説明書、ブロックアプリケーター、スエード×4枚 危険物の類別非危険物
1個
12,600 税込13,860
9日以内出荷

GYEON(ジーオン)Q2 One 品番(Q2-ON) 30 ml
耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。 特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。 110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。 効果は最長12か月間持続。 本製品30mlでお車1台分のコーティングが可能です。
特性光沢 容量(mL)30 付属品Q2 One 30ml、Q2M Cure 100ml、取扱説明書、ブロックアプリケーター、スエード×4枚 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
9日以内出荷

オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。 濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。 洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。 ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。 より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。 特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。
用途濃色車用コーティング剤 容量(mL)500 区分ボディー用 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷