14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」 付属品専用スポンジ3個・専用クロス 使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ 危険等級 耐久性6か月(メーカー試験による) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 特性耐紫外線、つや出し 危険物の性状非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

S139 俺の黒 一発極上コート 黒専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
落ちないとあきらめていた、しつこい雨ジミを除去して、同時にコートもできる黒色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に雨ジミ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・水アカ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、美しい鏡のような新車時の深い黒ツヤに仕上ります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で黒色の美しいツヤを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
特性撥水、耐紫外線 セット内容1液ビン(55mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラスコート 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量59.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
特性撥水、耐紫外線 セット内容1液ビン(85mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラスコート 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量89.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

特殊シリコーンが頑固な保護被膜を作り、深みのある光沢が長時間持続。重ね塗りするほどツヤ出し・保護効果アップ!。紫外線吸収剤の効果で、紫外線による褐色を防ぐ。ベタつきが少なく、ホコリも付きにくい。除菌成分配合
容量(mL)250 質量(g)280 寸法(Φ×高さH)(mm)53.5×198 危険物の類別非危険物 特性艶出し、紫外線吸収、除菌
1本(250mL)
599 税込659
5日以内出荷

S138 俺の白 一発極上コート 白専用 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
シャンプーでは落ちないガンコな水アカ汚れを除去して、同時にコートもできる白色系専用のクリーナー&コーティング剤です。 新配合のクリーナー成分により、驚くほど簡単に水アカ・くすみ汚れをスッキリ落とします。また、劣化したコーティング・ワックス被膜や・雨ジミ・虫汚れもまとめて除去してボディーをリフレッシュさせます。同時に、ガラス系成分配合により一度でコーティングまででき、純白のまばゆい新車時の輝くツヤに仕上がります。さらに、紫外線吸収剤配合により炎天下での紫外線によるボディーへのダメージを軽減。 仕上りと手軽さにこだわり、一度の作業で美しい白の輝きを実現させる新発想のガラス系コーティング剤です。
対応ボディー色 特性防汚、耐紫外線 付属品ペフ付きスポンジ×1/マイクロファイバークロス×1 作業量(目安)普通車2~3台分 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

風化しにくく、耐UV性に優れています。シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。
用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-40~90(一時的130まで) 内容量(mL)310 完全硬化時間24時間 (2~3mm厚時) アズワン品番65-2251-51 危険物の類別非危険物 特性耐UV性 硬度(ショア A)42 動作温度範囲(℃)5~40 引裂強度20N/mm2
1本
4,980 税込5,478
翌日出荷

C-57 CCグロスゴールド インテリアコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
樹脂パーツ・ゴム・合成レザーに、しっとりとした艶を与える内装用コーティング剤です。 スプレーして拭くだけでOK。ノンシリコンタイプで、テカらず、ギラつかずサラサラした手触りに仕上り、ダッシュボード等に高級感あふれる黒く落ち着いた艶を与えます。 さらに、付属のマイクロファイバーと組み合わせる事で、手あか・タバコのヤニ、油汚れ等もスッキリ落とします。また、除菌剤+帯電防止効果でホコリが付きにくくなり、除菌効果で車内空間が清潔になります。 繰り返し使う事で効果はますますアップ。これ1本で車内がピカピカに仕上がります。 UV吸収剤配合:色あせ・ヒビ割れ・劣化を防いで、新車時の色をキープします。
特性耐紫外線 質量(g)293 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×86×52 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護 特性傷消し、耐紫外線 付属品マイクロファイバークロス 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

水をつけて軽く磨くだけ! 特殊高密度フェルトが高い研磨効果を引き出す! 汚れをしっかり除去する超微粒子研磨剤配合! 汚れを落とすと同時に透明保護コーティング。透明感が続く! くすみ、黄ばみを防ぐ紫外線吸収剤配合!
特性耐紫外線 使用の目安パッド1個で普通車1台分 (使い切りタイプ) 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
4日以内出荷

S129 CCワックス ゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
1度で2度塗り以上の艶に仕上がる、塗り込みタイプの丸缶固形ワックスです。 従来の丸缶ワックスと違い、塗り込み後の乾燥+ふき取りが不要だから作業時間が大幅に短縮でき、スピーディーに仕上げることができます。 天然のカルナバロウを精製し、厳選された中から最高品質カルナバロウのみを100%贅沢に配合し、かつてない深く濃い艶を実現しました。さらに、ガラス系ポリマーがシャープで透明感あふれる輝きを与えます。またUV吸収剤配合により、紫外線によるダメージからボディー・ワックス被膜を守ります。 きわだった艶と、最上級の仕上りを体感できるプレミアムワックスです。 全塗装色対応・ノーコンパウンドタイプ(コーティング施工車にも使用できます) ボディー以外にも、ヘッドライトやテールランプカバー・バイザー・メッキ部分に使用できます。
対応ボディー色全色 特性耐紫外線 形状固形 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×114×114 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g
1個(100g)
2,198 税込2,418
当日出荷

マザーズ(Mothers)プロテクタントは、ゴムやビニール、プラスチック、ファイバーグラスに効果的な浸透式の紫外線プロテクトケミカルです。一度の施工で、約30日間の保護効果を保ちます。ダッシュボードやバンパー、トリム、タイヤなどの劣化を防いでくれます。紫外線は、ゴムやプラスチックを激しく傷めてしまいます。白っぽくなってきたり、ひび割れてきたり、それだけでとても古臭く見えてしまいます。このマザーズ・プロテクタントをこまめに使用すると、ダッシュボードやトリムなどがいつでも新品のような色合いを保ってくれます。コーティングされていないプラスチックやゴムに使用してください。
用途コーティングされていないゴムやプラスチックの耐オゾン、紫外線保護浸透剤 適合ゴム、プラスチック、タイヤ、バンパーなど 危険物の類別非危険物 特性耐紫外線
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)