25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.4±0.01 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準17.0 端子対数100 絶縁体厚さ(mm)標準0.13 シース厚(mm)標準1.4
1本(30m)ほか
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
1巻(200m)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.4±0.01 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準8.0 端子対数10 絶縁体厚さ(mm)標準0.13 シース厚(mm)標準1.0
1本(30m)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.4±0.01 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準22.0 端子対数200 絶縁体厚さ(mm)標準0.13 シース厚(mm)標準1.6
1本(30m)ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.4±0.01 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準9.2 端子対数20 絶縁体厚さ(mm)標準0.13 シース厚(mm)標準1.0
1本(30m)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
用途ビル構内等の配線 導体外径(Φmm)0.4±0.01 シース色ねずみ 仕上外径(mm)標準10.5 端子対数30 絶縁体厚さ(mm)標準0.13 シース厚(mm)標準1.0
1本(30m)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
用途電子ボタン電話装置の配線 シース色
1本(200m)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線 全長(m)100 導体外径(Φmm)0.4±0.01 シース色ねずみ 絶縁体厚さ(mm)標準0.13
1本(100m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
用途電子ボタン電話装置用 シース色
1本(200m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
8,798 税込9,678
6日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×5P 灰色 200m箱巻き。
グレー 長さ(m)200 対数(P)5 導体径(mm)0.4
1箱
19,980 税込21,978
6日以内出荷

0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
34,980 税込38,478
7日以内出荷

通信興業電話線 200m巻
0.4-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
8,998 税込9,898
6日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×10P 灰色 100m箱巻き。
グレー 長さ(m)100 対数(P)10 導体径(mm)0.4
1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×4P 灰色 200m箱巻き。
グレー 長さ(m)200 対数(P)4 導体径(mm)0.4
1箱
16,980 税込18,678
6日以内出荷

0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100 対数(P)4 導体径(mm)0.4
1箱
53,980 税込59,378
7日以内出荷

0.4-6P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100 対数(P)6 導体径(mm)0.4
1箱
58,980 税込64,878
7日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×1P 灰色 200m箱巻。
グレー 長さ(m)200 対数(P)1 導体径(mm)0.4
1箱
6,998 税込7,698
7日以内出荷

0.4-10P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。 遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。 保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100 対数(P)10 導体径(mm)0.4
1箱
69,980 税込76,978
7日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×20P 灰色 100m箱巻き。
グレー 長さ(m)100 対数(P)20 導体径(mm)0.4
1箱
37,980 税込41,778
7日以内出荷

通信興業電話線 200m巻
0.4-4P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200 対数(P)4 導体径(mm)0.4
1箱
16,980 税込18,678
7日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×6P 灰色 200m箱巻。
グレー 長さ(m)200 対数(P)6 導体径(mm)0.4
1箱
24,980 税込27,478
7日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×3P 灰色 200m箱巻。
グレー 長さ(m)200 対数(P)3 導体径(mm)0.4
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷

アンダーカーペットケーブル 0.4mm×4P 水色 100mリール巻き。
水色 長さ(m)100 対数(P)4 導体径(mm)0.4
1箱
38,980 税込42,878
9日以内出荷

電子ボタンケーブル 0.4mm×2P 灰色 200m箱巻き。
グレー 長さ(m)200 対数(P)2 導体径(mm)0.4
1箱
7,898 税込8,688
9日以内出荷