ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
0.4-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。
全心線着色識別してありますので作業が容易です。
長さ(m)200
対数(P)2
導体径(mm)0.4
1箱
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
0.4-2P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。
遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。
保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100
対数(P)2
導体径(mm)0.4
1箱
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
0.4-4P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。
遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。
保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100
対数(P)4
導体径(mm)0.4
1箱
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
0.4-6P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。
遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。
保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100
対数(P)6
導体径(mm)0.4
1箱
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
0.4-10P インテリジェントビルに最適な通信用フラットケーブル、ミシン目があり分岐配線が自由にできます。
遮蔽付なので電波障害及び静電気障害の防止に有効です。
保護テープの使用をお勧めいたします。
長さ(m)100
対数(P)10
導体径(mm)0.4
1箱
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
色黒
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
関連キーワード