外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
シース色ソフト黒
定格温度(℃)105以下
RoHS指令(10物質対応)対応
素線の種類すずめっき軟銅線
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)300
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
種類制御・計装ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線
使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60
材質(シース)耐油性ビニル混合物
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
絶縁抵抗(MΩ/km)5
シース色黒
導体軟銅集合線
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
耐電圧(V/min)5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色灰
シース標準厚さ(mm)0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
導体構成(本/mm)-
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色灰
RoHS指令(10物質対応)対応
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル
色灰
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。
色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。
種類通信ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)0.8
定格温度(℃)60以下
定格電圧(V)100未満
素線径(mm)0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品。
ステップル止め工法による露出配線が可能です。
耐燃性ポリエチレンシースのエコケーブルもあります。
HPは鉛フリー PVCを使用し、RoHS指令:2006年施行(6物質 鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB、PBDE)に対応しています。
関連キーワード