絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.2
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
1巻(100m)
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。
材質(シース)PE
材質(絶縁体)HPEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6
絶縁抵抗(MΩ/km)1000
シース色黒
導体外径(Φmm)1.2
絶縁体外径(mm)5
シース外径(Φmm)7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz)
素線数1
材質(導体)内部:AC
インピーダンス(Ω)75±3
耐電圧(V)1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)50
関連キーワード