9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)(水中)3000
1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
1巻(5m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)