耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線
種類産業機械用ケーブル
色黒
耐電圧(V/min)3000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
定格電圧(V)300
絶縁体標準厚さ(mm)0.6
シース標準厚さ(mm)1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。
特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
規格JIS C 3306 準拠
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300以下 60℃
適合規格<PS>E
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
テープ8芯以上はテープ重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
種類FA用ケーブル
シース色黒
定格電圧(V)600
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60
定格電圧(V)600
材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC
難燃性60°傾斜
導体軟銅集合線
試験電圧(V/1分)AC3000
撚り合線心を円形により合わせ
テープ8心以上はテープを重ね巻
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイプVCT
関連キーワード