23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 シース厚(mm)1 規格JIS C 3306 仕様PSE適合 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 適合規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
23,980 税込26,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1巻
37,399 税込41,139
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
RoHS
種類産業機械用ケーブル 全長(m)5000 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1箱(5000m)
620,625 税込682,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)軟銅集合より線 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
RoHS
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
クリアグレー(薄灰) 長さ(m)100 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃) 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法 定格温度(℃)60以下 シース色クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

富士電線工業マルチラバロン電線
RoHS
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 定格電圧(V)300以下 準拠規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5 定格温度(℃)60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)1000
1巻(10m)ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色 導体軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)