カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • 2PNCT(4)
    • 2CT(2)
    • VCT(3)
    • VCTF(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(3)
  • S-FREE(エスフリー)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 5.5(10)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(8)
  • 15(5)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 3.1
  • 0.7(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(12)
  • 1.5(11)
  • 1.8(13)
  • 2.5(10)
  • 3.7(6)
  • 4.9(4)
  • 7(3)
  • 9.1(3)
  • 10.2(1)
  • 11(1)
  • 11.6(2)
  • 11.7(1)
  • 12.7(1)
  • 14.8(1)
  • 15.2(2)
  • 18.7(1)
  • 19.2(1)
  • 色(3)
  • 色(2)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(6件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻(5m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル富士電線工業(21件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)(水中)3000
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
849税込934特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)0.495定格電圧(V)600許容電流(A)40最高使用温度(℃)70公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.8曲げ半径(mm)68絶縁体標準厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25リード線芯数4
スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(5m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
種類産業機械用ケーブル
関連キーワード
電線 2pnct特集