25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,898 税込10,888
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)300
1本(100m)
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
919 税込1,011
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類産業機械用ケーブル
1巻(10m)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
RoHS
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。
用途100V未満の制御信号等に。 導体公称断面積(mm2)0.5 素線径(mm)0.18 絶縁体厚さ(mm)0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 素線数20 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
6,478 税込7,126
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。<PS>E 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線 種類FA用ケーブル
1本
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に 長さ(m)100 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
7,998 税込8,798
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCTF
RoHS
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)300 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

富士電線工業マルチラバロン電線
RoHS
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF
RoHS
種類産業機械用ケーブル 全長(m)5000 材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒) 材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃) 難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) シース厚(mm)1 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ テープなし(充実型) 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1箱(5000m)
249,375 税込274,313
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線 使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 絶縁抵抗(MΩ/km)5 シース色 導体軟銅集合線 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)