575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
径(Φmm)1.25 長さ(m)10 アズワン品番64-5104-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,350 税込2,585
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など 試験電圧1500V 絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。 グリーン 質量(g)139 定格電圧(V)600 定格電流(A)27 電源コード(m)5 導体1.6mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm 適合車種ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

1巻(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
欠品中

耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3612 試験電圧(V/1分)1500 種別単線 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
29,980 税込32,978
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

導電性カラーマット用。 粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2 トラスコ品番117-3367 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
1,998 税込2,198
当日出荷

W形。全長:30cm。リード線:3m(1.25mm2)付
1個
1,043 税込1,147
4日以内出荷

導電性カラーマット(ZCM-01~04, ZC-60・61・65)用アース線。
コード長さ(m)2 トラスコ品番823-0732 寸法(mm)150×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

ホーザンアース線
ホックタイプのアース線。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック) ケーブル長(m)2 取扱説明書(5.31MB) 寸法(mm2)1.25
1個
599 税込659
当日出荷

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2 トラスコ品番407-4076 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。 1MΩの抵抗入 ※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様RoHS(6物質・10物質)/○ 付属品キャップ1個・アースシール2枚入 寸法(mm×m)1.25~2×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

goot(太洋電機産業)プレート付アース線
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)50×100 先端部2mコード付(2本入り)
1枚
899 税込989
当日出荷

ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。 着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入) 取扱説明書(0.25MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

日東工業アース線
RoHS
仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子 質量(kg)0.1 外形寸法L(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

MAC8(マックエイト)アース線取付用
RoHS
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途家庭用100Vのアース線として使用 黄/緑 定格電圧(V)600 許容電流(A)19 メーカーKHD サイズ(mm2)1.25
1巻(3m)ほか
598 税込658
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2 電線太さ(mm2)3.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業現場で発生する静電気対策に!。別売りの山金工業製カラー導電性ゴムマットと併せて天板表面にセットすれば、作業台の静電気対策が可能に。山金工業製ロール材スタンド「らくらくカッタータイプ」「カッターガイドタイプ」「ヘビータイプ」に取付も可能です。コード長:2m
用途静電気を嫌う作業に。 適合本体山金工業製ロール材スタンド コード長さ(m)2
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)耐油(OIL)ホース(アース線入)
RoHS
アース線入
ブラック 内径(Φmm)25.4(±1.0) 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)37(±1.2) 最小曲げ半径(mm)260 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 補強層2Y/B 概略質量(g/m)696 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)MID OIL-Eホース(アース線入)
RoHS
アース線入
ブラック 最高使用圧力(MPa)1 流体温度(℃)-30~+80 適合流体一般作動油、潤滑油 最小破壊圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
取扱い終了
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷

1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。
用途アース線を必要とする工事に。 芯数(C)1 適合規格JIS C3342 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
11,143 税込12,257
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストリッパーで簡単に剥離。 アース線が目立たず、スッキリ配線。 シース表面に緑線が入っているため、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)155 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

アース線がスムーズに取り外せ、作業時間を短縮できます。 アース線付であることを一目で認識できます。
芯数(C)2 導体径(mm)2.0、(アース)1.6 適合規格JCS 4519 仕上外径(mm)6.6×13.4 被覆(アース)0.8mm 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)145 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65、(アース)8.92 シース厚(mm)1.5、(アース)- 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 許容電流23、(アース)- 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,674 税込34,841
5日以内出荷

3心の内の1心にアース線を入れました。アース線を必要とする配線工事に適しています。 灰色シース表面には緑ラインを表示しているので、アース線が入っていることを簡単に識別できます。
用途アース線を必要とする配線工事に。 芯数(C)3 適合規格JIS C3342 シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(100m)
31,871 税込35,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。 芯数(C)2 適合規格JCS 4519 被覆(アース)0.8mm シース厚(mm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 耐電圧(V/min)1500
1巻(50m)ほか
25,804 税込28,384
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業アース線キット
RoHS
SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
5日以内出荷