カテゴリ

  • 電気材料(103)
    • VCT(25)
    • VCTF(51)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業(10)
  • 三ツ星(8)
  • 倉茂電工(20)
  • エスコ(17)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 伸興電線(6)
  • カワイ電線(7)
  • 長岡特殊電線(6)
  • オーナンバ(6)
  • エスネット(5)
  • オーム電機(2)
  • 弥栄電線(2)
  • 正和電工(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • KHD(1)
  • ユーボン(1)
  • 福電(1)
  • Showa(1)
芯数(C)
  • 2(64)
  • 3(66)
  • 4(59)
  • 5(23)
  • 6(33)
  • 7(19)
  • 8(29)
  • 10(27)
  • 12(24)
  • 14(2)
  • 16(22)
  • 20(22)
  • 24(2)
  • 30(15)
  • 40(4)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(16)
  • 0.5(28)
  • 0.75(104)
  • 2(83)
  • 2.0(11)
  • 3(1)
  • 3.5(46)
  • 5.5(30)
  • 8(16)
  • 14(12)
  • 22(10)
  • 38(9)
  • 60(4)
  • 100(2)
長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(12)
  • 10(36)
  • 15(8)
  • 20(34)
  • 25(5)
  • 30(23)
  • 35(5)
  • 40(14)
  • 45(5)
  • 50(30)
  • 60(12)
  • 70(12)
  • 80(11)
  • 90(10)
  • 100(55)
  • 5000(1)
  • 色カラー(6)
  • 色(22)
  • 色(25)
導体外径(Φmm)
  • 1.5(40)
  • 1.55(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.7(4)
  • 3.1(4)
  • 3.6(2)
  • 5.4(1)
  • 5.8(1)
  • 6.5(1)
  • 7.4(1)
  • 7.5(1)
  • 7.8(1)
  • 8.5(1)
  • 9.3(1)
  • 11.2(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 15.1(1)
  • 16.4(1)
1.5・1.55・1.8・1.9・2.7・3.1・3.6・5.4・5.8・6.5・7.4・7.5・7.8・8.5・9.3・11.2・13.1・14.6・15.1・16.4
対数(P)
  • 2(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
2・7・8・10・12・14・16・20・24・30・40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
21,900税込24,090
1本
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)富士電線工業(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニソフトVCT222 倉茂電工ビニソフトVCT222倉茂電工
21,980税込24,178
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)600
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープ8芯以上はテープ重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1巻(100m)
当日出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 伸興電線600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル伸興電線
24,980税込27,478
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
13,400税込14,740
1本
翌日出荷
2心(白・黒)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
51,980税込57,178
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
FOプレンVCT360SB 倉茂電工FOプレンVCT360SB倉茂電工
99,980税込109,978
1本(100m)
翌々日出荷から49日以内出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)600
多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル 三ツ星多芯VCTビニルキャブタイヤケ-ブル三ツ星
4,798税込5,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電気機器の電気回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。配線用に使用されます。シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工
2,698税込2,968
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(88件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコビニールキャブタイヤケーブル(VCT)エスコ
17,400税込19,140
1本
8日以内出荷
3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
長さ(m)50
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑 伸興電線600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑伸興電線
32,980税込36,278
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として芯数3長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード弥栄電線(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(100m)
当日出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306仕様PSE適合絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
31,980税込35,178
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業ビニルキャブタイヤ長円形コード富士電線工業(12件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷
ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
7,498税込8,248特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
4,598税込5,058
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 弥栄電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード弥栄電線
15,980税込17,578
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)1000
ソフトビニルキャブタイヤケーブル エスネットソフトビニルキャブタイヤケーブルエスネット
2,998税込3,298
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途600V以下の移動用電気機器の電源回線などにご使用いただけます。長さ(m)10タイプソフトタイプ
ビニールキャブ オーム電機ビニールキャブオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)300
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル エスネット600V ビニルキャブタイヤケーブルエスネット
2,298税込2,528
1巻
3日以内出荷
多色による線心の識別が可能です。端末処理などの取扱いが可能です。
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。長さ(m)10最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15種類移動用ケーブル
ソフトビニルキャブタイヤ丸形コード エスネットソフトビニルキャブタイヤ丸形コードエスネット
3,998税込4,398
1巻
3日以内出荷
従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。長さ(m)10定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15タイプソフトタイプ
関連キーワード
ラバロンvct特集