15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min)3000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応) 種類FA用ケーブル
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCT
エコ商品
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)600 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC3000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCT
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
エコ商品
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他シ-ス:灰 定格電圧(V)600以下 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)3000 適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線 種類FA用ケーブル しゃへいすずめっき軟銅線編組 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として 長さ(m)100 電圧(V)600 適合規格PSE 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧3000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード