?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
?ULの難燃性VW-38及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:橙
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-32及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黒
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-35及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:赤
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-33及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:緑
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-31及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:青
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-39及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:灰
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-34及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:黄
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-36及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シ-ス:白
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-37及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。
色シース:茶
定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)
許容電流(A)(30℃)26
仕上外径(mm)3.3
標準条長(m)305
絶縁体厚さ(mm)0.9
概算質量(kg/km)22
導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1
導体構成(本/mm)26/0.26
導体外径(Φmm)1.5
導体公称断面積(mm2)1.31
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(305m)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード