制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
種類電力ケーブル
色黒
規格JIS C 3401
定格電圧(V)600
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
試験電圧2000V
JIS規格JIS C3401
絶縁体厚さ(mm)0.8
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
導体最高許容温度(℃)60
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。
種類制御・計装ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
1巻(100m)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色灰
絶縁体厚さ(mm)0.6
耐電圧(V/min)1000(水中)
適合規格JIS C3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
1巻(100m)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
関連キーワード