耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
耐電圧(V/min)(水中)1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。
環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)600以下 60℃
芯数(C)1
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)3000
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
定格温度(℃)60
難燃性60度傾斜
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
関連キーワード