7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 材質すずめっき軟銅線 素線径(mm)0.12 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 定格温度(℃)60 難燃性60度傾斜
1巻
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)