導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
色黄/緑
材質(導体)軟銅集合より線
材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル
耐電圧(V/min)AC2000
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60度傾斜
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード