カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTF(1)
さらに商品を絞り込む
  • 富士電線工業(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(7)
  • 1.25(7)
  • 2(6)
  • 3.5
  • 5.5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 色
    (1)
  • 2.5(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「富士電線 vctf」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(197件のレビュー)
899税込989特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ケーブル vctfk特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら