17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)


電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,490 税込3,839
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

用途一般電力用 仕様3心(白・黒・赤) 材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース 長さ(mm)40m 定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5 シース色
1巻(10m)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

太陽光照射の耐候性を重視。 耐寒性、柔軟性、耐熱性、非移行性に優れています。
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)2.4 標準条長(m)200 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)70 規格E(電気用品安全法) 許容曲げ半径(mm)56 材質(シース)耐熱ビニル 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 材質(導体)軟銅より線 仕上外径(Φmm)7 使用温度範囲(℃)-40~+90 絶縁体外径(mm)4 導体公称断面積(mm2)3.5 導体構成(本/mm)7/0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。 全長(m)205 種類電力ケーブル 規格<PS>E 定格電圧(V)600 芯数(C)1 材質(シース)PVC(非鉛) 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 耐熱性90℃ 環境対応RoHS 難燃性60度傾斜難燃 絶縁体厚さ(mm)0.8 シース厚(mm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 導体最高許容温度(℃)60 遮蔽銅テープ
1巻(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1巻(50m)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーナンバ太陽光発電システム用ケ-ブル
エコ商品
鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。 許容電流(A)(40℃)47 素線径(mm)0.8 公称断面積(mm2)3.5 仕上外径(mm)7 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2 シース厚(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数7 耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1 質量(kg/km)80
1巻(10m)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv