19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。
1巻(10m)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線 種類難燃ケーブル 全長(m)10 材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付 耐熱温度(℃)-30~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。
用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等 芯数(C)1 型式LKGB 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)シリコーンゴム+ガラス編組 耐熱温度(℃)180 絶縁体厚さ(mm)1.1 シース厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 耐電圧(V/min)1500
1巻(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。 化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等 種類難燃ケーブル 全長(m)100 引張強度(MPa)(絶縁体)10以上 試験電圧1500(V/0.15秒)以上 伸び(%)(絶縁体)200以上 耐熱温度(℃)-180~200
1巻(100m)
22,880 税込25,168
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)600
1巻
特価
519 税込571
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000(水中)
1巻(200m)ほか
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。 耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。 難燃性に優れています。 ゴム電線並の可とう性を有しています。
用途炉回りなど、高温箇所への配線 高温多湿箇所のセンサ用リード線 油の飛散のある箇所への配線 耐熱モータの口出線 材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂 許容温度(℃)連続:-40~200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)すずめっき軟銅線
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
エコ商品
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類FA用ケーブル 全長(m)100 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中3000 定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。 種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)600以下 60℃ 芯数(C)1
1巻ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等 定格電圧(V)600以下 最高使用温度(℃)200 材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA) 耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
エコ商品
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。 定格電圧(V)600 色(絶縁体) 定格温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
エコ商品
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格JIS C 3317 仕様書番号HST-SS10-4001(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300 定格電圧(V)600 定格温度(℃)75
1巻(300m)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。 素線径(mm)0.32 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 全長(m)100
1巻(100m)
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

編組導体・耐屈曲性。シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用) 種類FA用ケーブル 材質(シース)耐熱性ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
1本
6,298 税込6,928
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)