VCTF (2) VCT (11) 固定用ケーブル (1) VVF・VVR (3) 2PNCT (5) 可動用ケーブル (3) 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 5.5すべて解除
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1巻(100m)
4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
用途 交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他 シ-ス:灰 定格電圧(V) 600以下 色(絶縁体) 黒、白、赤 又は 黒、白、緑 定格温度(℃) 60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (水中)3000 適合JIS規格 JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線 翌々日出荷 から 7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途 2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線 ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2 から100mm2 までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2 以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途 直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧 3000
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途 屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 長さ(m) 【1条の概算】1000 素線数 7
FOプレンVCT360SB 倉茂電工 ¥ 329,800税込 ¥ 362,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途 油環境下での配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
ビニソフトVCT222 倉茂電工 ¥ 92,980税込 ¥ 102,278
1本(100m)
翌々日出荷 から 7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途 汎用機器への配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工 ¥ 159,800税込 ¥ 175,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
キャブタイヤケーブル JAPPY (3件のレビュー) ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途 工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。 色 灰
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線 ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途 搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途 電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 当日出荷 から 12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途 600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工 8日以内出荷
しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途 油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応) 種類 FA用ケーブル 色 黒
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 (30件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途 鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類 産業機械用ケーブル
VVFケーブル 弥栄電線 (9件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 色 灰 シース厚(mm) 1.5
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途 油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類 FA用ケーブル 全長(m) 100 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中3000 定格温度(℃) 電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V) 電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格 UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性 UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応) 対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 (1件のレビュー) 当日出荷 から 25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途 FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類 FA用ケーブル シース色 黒 定格電圧(V) 600
ソフトVCT 倉茂電工 (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途 汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 耐電圧(V/min) 3000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業 翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途 大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。 種類 電力ケーブル 全長(m) 50 シース厚(mm) 1.5 規格 JIS C 3342 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 (198件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~特価
1巻(20m)ほか
当日出荷 から 13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途 屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2 、0.5mm2 は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 (51件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~特価
1巻(20m)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途 工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
また、3種並みの機械強度を有する。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
3種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
補強層を有しており、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。(防爆用) 許容温度(℃) 80
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80