VCT (14) CV・CVT (2) VCTF (3) 2CT (1) VVF・VVR (2) 導体公称断面積(mm<sup>2</sup>): 5.5すべて解除
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途 ?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。 定格電圧(V) 300以下 準拠規格 JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗(MΩ/km) (20℃)5 定格温度(℃) 60 (HVCTFは75 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (水中)1000
600Vビニルキャブタイヤケ-ブル オーナンバ ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1巻(100m)
4日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
用途 交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他 シ-ス:灰 定格電圧(V) 600以下 色(絶縁体) 黒、白、赤 又は 黒、白、緑 定格温度(℃) 60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) (水中)3000 適合JIS規格 JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線 ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途 各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。 長さ(m) 【1条の概算】1000 試験電圧 3000 素線径(mm) 0.32 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 40以上
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線 翌々日出荷 から 7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途 2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。 長さ(m) 【1条の概算】100 試験電圧 1000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 5以上
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線 ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2 から100mm2 までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2 以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
用途 直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧 3000
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線 ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1巻(10m)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい)
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVRの約1.3倍となります。
約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途 屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 長さ(m) 【1条の概算】1000 素線数 7
FOプレンVCT360SB 倉茂電工 ¥ 349,800税込 ¥ 384,780
1本(100m)
翌々日出荷 から 49日以内出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途 油環境下での配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
ビニソフトVCT222 倉茂電工 ¥ 98,980税込 ¥ 108,878
1本(100m)
翌々日出荷 から 7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途 汎用機器への配線に。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工 ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途 電気機器内外への配線用。 長さ(m) 100 材質 導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V) 600
キャブタイヤ丸形コード JAPPY (21件のレビュー) ¥ 8,398~税込 ¥ 9,238~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
キャブタイヤケーブル JAPPY (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途 工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。 色 灰
電源用高屈曲ロボットケーブル ORP-Dシリーズ 沖電線 ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1本(10m)ほか
5日以内出荷 から 43日以内出荷
600Vまでの電圧に対応する電源用のロボットケーブルです。
絶縁材料に独自開発の特殊エラストマーを採用し、優れた屈曲性能とコストパフォーマンスを両立しました。
柔軟で取り回し性に優れるため、実装スペースが限られ配線しにくい小型機器に最適です。
用途 搬送装置、検査装置、FPD製造装置等の可動部・溶接ロボットや組み立てロボット等、多関節ロボットのアーム部、旋回部・マウンター等単軸型、直交型ロボットの摺動部
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工 当日出荷 から 8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途 電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 曲げ半径(mm) (固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース) 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) 耐熱性ビニル混合物 材質(導体) 軟銅集合線 使用温度範囲(℃) -30~105(固定時) 耐電圧(V/min) AC3000 定格温度(℃) 75 定格電圧(V) 600 適合規格 電気用品安全法 難燃性 60°傾斜 撚り合 線心を円形により合わせ
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星 当日出荷 から 12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途 600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 許容温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工 8日以内出荷
しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途 油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応) 種類 FA用ケーブル 色 黒
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星 (30件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途 鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類 産業機械用ケーブル
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 (20件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 61日以内出荷
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途 600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。 種類 産業機械用ケーブル 耐電圧(V/min) (水中)3000
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途 油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線 種類 FA用ケーブル 全長(m) 100 材質(導体) 細線化軟銅集合より線 材質(シース) 耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体) 耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分) 水中3000 定格温度(℃) 電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70 定格電圧(V) 電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500 適合規格 UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング 難燃性 UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1 撚り合 線芯を円形に撚り合わせ RoHS指令(10物質対応) 対応
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電 (1件のレビュー) 当日出荷 から 25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途 FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類 FA用ケーブル シース色 黒 定格電圧(V) 600
ソフトVCT 倉茂電工 (3件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途 汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線 種類 産業機械用ケーブル 色 黒 耐電圧(V/min) 3000 定格温度(℃) 60 定格電圧(V) 600 適合規格 <PS>E RoHS指令(10物質対応) 対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業 (51件のレビュー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~特価
1巻(20m)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途 工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT 倉茂電工 ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃) 固定時/-40~60 定格電圧(V) 600 材質(シース) 柔軟性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体) ビニル混合物/PVC 難燃性 60°傾斜 導体 軟銅集合線 試験電圧(V/1分) AC3000 撚り合 線心を円形により合わせ テープ 8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブルタイプ VCT
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類 FAケーブル 定格電圧(V) 600 耐熱温度(℃) 60 シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 7日以内出荷 から 9日以内出荷
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、耐寒性PVCを使用※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応電気用品安全法に適合
種類 FAケーブル 定格電圧(V) 600 耐熱温度(℃) 60 シース色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
また、3種並みの機械強度を有する。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途 主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。 許容温度(℃) 80
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
一般電力用でVVより許容電流大
RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。
なお、10物質※対応品も製造可能です。
色 白 長さ(m) 50 心数(C) 3 絶縁体厚さ(mm) 1 シース厚(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1巻(10m)ほか
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1巻(10m)ほか
翌日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
可とう性は、従来ケーブルと同等です。
耐寒性は-50℃です。
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考 一般用 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 導体最高許容温度(℃) 60 遮蔽 銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル ¥ 9,298~税込 ¥ 10,228~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷 から 61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考 一般用 材質(シース) ビニル 材質(絶縁体) ビニル 導体最高許容温度(℃) 60