20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(5m)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など。 材質銅(Cu99.9以上含有) 質量(kg)1
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
1本
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1巻(30m)
34,980 税込38,478
8日以内出荷

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)900×900 質量(kg)12
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用 種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(25kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)