5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。 長さ(m)100 材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物 定格電圧(V)600
1本(100m)
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 許容温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)