8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。 試験電圧3000
1巻(10m)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
エコ商品、RoHS
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.48MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)SUNLIGHT 6SX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃 シールド】
エコ商品、RoHS
シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用●シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合
種類FAケーブル 定格電圧(V)600 耐熱温度(℃)60 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料メーカーカタログ(0.45MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1巻(2m)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)