8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。 有効長(mm)150 全長(mm)300 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。 有効長(mm)130 カッター長(mm)160 仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル 適合材複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

有効長(mm)150 シャンク径(mm)Φ10 仕様センタードリル/CD-10.0×200使用 適合機種軽量ハンマードリル セット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング シャンクSDSplus 刃厚(mm)2 シャンクNo.RV-LS-SDS
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センターピン、シャンク 材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼 刃厚(mm)3.5
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)