13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用) 適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル 適合板厚(mm)1.6 軸の形状六角軸 有効長(mm)12.5 六角軸シャンク径6.35 ピッチ8 シャンク六角軸6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。 材質M42(ハイス鋼SKH59相当) 適合電動機電気ドリル、ボール盤 適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック 付属品- ドリル径(Φmm)6.35 有効切断能力(mm)3.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業 ドリル径(Φmm)6 全長(mm)107 有効長(ふところ深さ)(mm)25
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

有効長(mm)40 適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有効長(mm)40 適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25 全長(mm)113 センタードリル径(Φmm)6
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm)38 刃厚(mm)1.3 材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。 有効長(mm)25 刃厚(mm)0.9 材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ウイニングボアーバイメタルカッターロングタイプ
エコ商品
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 刃先径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業に シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)