材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)180×300
取付方式ビス止め
表示内容消火器
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5Φmm穴4スミ
寸法(mm)900×600×1.2
質量(g)590
エコマーク認定認定
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×0.1厚
質量(g)50
穴に針金を通して取付けるタイプですから、設置する配管の太さを選ばず、作業の手間もかかりません。
コストが安く、予算に限りのある施設での設置プランにも最適です。
材質エコユニボード(3mmΦ穴4カ所)
寸法(mm)250×100×1厚
質量(g)30
取付方式穴上下2
材質エコユニボード(3mmΦ穴上下2)
寸法(mm)120×60×1厚
質量(g)50
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付両面テープ、ビス等
材質エコボード
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
再生ポリプロピレンを使用し、焼却にも塩素系の有毒ガスを発生しません。エコマーク認定品材。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様Φ2.5mm穴4スミ
エコマーク認定認定
用途工事現場での規制、危険防止に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
取付方式ビス止め
短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。
用途当該情報の指示に
取付け方法両面テープ、ビス等
材質エコボード
質量(g)40
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
関連キーワード