適合トイレーナヨウ
セット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1
材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS
寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114
電源(V)100(50/60Hz)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
サイズゴム玉:大(65Φ)
適合V(バキュームブレーカー)付フラッシュバルブ(メッキ付)全般(2013年以降)
色メッキ(Ni-Cr)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合洋風便器用
適合洋風・和風便器用接続パイプ径38mm
パイプ径(Φmm)38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)
給水方式横形(フレキホース)
適合袋ナットなし(密結ロータンク用)
サイズゴム玉:大(65Φ)
適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合平付き・隅付ロータンク
サイズゴム玉:大(65Φ)
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)
電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)
接続口径給水:PJ1/2
感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)
洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
使用水水道水・中水
グリーン購入法適合
仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1セット
¥309
税込¥340
5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器
長さ(mm)1000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合洋風便器、トラップ付ストール小便器用
仕様メッキ有
適合小便フラッシュバルブ全般,小便水栓全般
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
適合隅付ロータンクなど
ホース長さ(mm)1000
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様TOTO用
適合オートフラッシュC後付けタイプ用
芯間距離C(mm)156
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合C100、E100、E200、U100、2000、エレガンシア、パッソ(E30型)用、Cara用
寸法(mm)26×74×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様ワッシャー付丸頭ボルト(バフ無)
適合ハイタンク、ロータンク用
寸法(mm)6×65
ドリル径(Φmm)11
1セット(4本)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
関連キーワード