電池交換のいらない充電式ワイヤレスキーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムを採用したアイランド・スタイルのキーです。キーの中心を外れて入力した場合でも底つき感を和らげるソフトランディング設計で長時間のキーボード入力でも疲れにくい構造です。薄型コンパクト設計でスペースが限られた場所でもご利用いただけます。重量は約516gで簡単に持ち運べ、スマートフォンやタブレットへの切り替えにも適しています。Bluetooth 5.0または2.4GHzワイヤレス USBレシーバーにより簡単にPC、タブレットやスマートフォンなどのデバイスに接続することが可能です。オートスリープ機能。約1秒以上無操作でアイドルモード、無操作状態が6時間以上でスリーブモードに入ります。ロープロファイルトラックポイント・キャップを採用。専用ユーティリティ-ソフトウェアによりトラックポイントの感度やセンターボタンの設定変更が可能です(Windowsのみ)。 。振動、防塵、スピル、落下、剛性、薬品等耐性、トラックポイントおよびキーの耐久性などの厳しいテスト項目をクリアした堅牢性の高い製品です。
仕様トラックポイント搭載、視覚障害者向け6点入力サポート
セット内容キーボード本体、USBレシーバー、USB Type-C - USB Type-A充電用ケーブル(約1m)、マニュアル類
質量(g)516
対応OSWindows 10/Windows 7/Android 8.0以上をサポート、新たにAndroidを操作する際のファンクションボタンをF9からF12に追加
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305.5×164×13.7
保証期間1年
充電時間(分)満充電まで約97.8分
連続動作時間満充電において約2カ月程度(使用方法により異なる場合があります)
各種認証FCC、CE、Telec(Japan)、FCC、IC、IMDA、SRRC、KCC、CB、TUVマーク、cTUVus
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Lenovo プリファードプロ II USBキーボードは、フルサイズの109フルキーを搭載したキーボードです。パームレスト部分には手が疲れにくいゴムコーティング素材を使用しております。
仕様チルト角度調整可能(3段階調整可能)、USB2.0接続
セット内容Lenovo プリファードプロ II USBキーボード - 日本語
質量(g)850
ケーブル長(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×453×169
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式有線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列109キー(日本語配列)
保証期間1年
キーストローク(mm)3.7+/-0.4
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列113キー(日本語配列)
使用電池単3電池x 2
保証期間2 年間
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応
セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164
対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10
接続方式無線
対応機種USBポート搭載のPC
キー配列108キー(英語配列)
使用電池単3電池x 2
保証期間2 年間
キーストローク(mm)2.1+/-0.3
連続動作時間最大24ヶ月
キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)
無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB
キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)約1.75
仕様割当最大文字数:127bytes characters
付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)310
対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40
機能2レイヤー
キー数20キー
キーストローク(mm)4
電源供給USBポートより供給
キーピッチ(mm)19.05
付属品USB Type-A レシーバー、USB Type-C(キーボード/マウス接続側)-USB Type-A充電ケーブル(1m)、マニュアル類
色グレー
接続方式無線
キー配列英字(アイランド・スタイル)・116キー(マルチデバイススイッチ3つおよびファンクションキー4つを含む)
キー方式シザー・リフト・キー・メカニズム
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19.05
無線通信方式2.4GHz ワイヤレス(USB-Aレシーバー)・Bluetooth(Ver.5.3)
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
関連キーワード