239件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズフル 質量(g)約586 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列日本語108キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質ABS ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式有線 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ キー数86キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8±0.3 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 動画あり
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)264 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz)2.4 最大接続台数3台 ホットキー数13キー 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイルHID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
サイズフル 質量(g)約531 (ケーブル含む) ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) (ケーブル除く) 電源タイプUSBバスパワー アズワン品番64-9097-60 ホットキー数12キー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイスUSB コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 タイプメンブレン キー配列109キー(日本語配列) キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.5 電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5 サイズフル 質量(g)(キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2 付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 保証期間6カ月 接続方式無線
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズコンパクト 質量(g)508 電源USBバスパワー 適合規格VCCIclassB ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2 保証期間6カ月 ホットキー数12キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約260 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 通信方式GFSK方式 ホットキー数13キー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TK-FBM120KBK/EC キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード 簡易パッケージ エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式 キー方式メンブレン キー配列109キー(日本語配列) ※iOS、iPadOSではかな入力に対応しておりません。 キーピッチ(mm)19 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、Android OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、 macOS Big sur (11.0)、 Android10, 11、iOS14、iPad OS14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 接続台数3台 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4帯 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません 保証期間6カ月 ブラック キーストローク(mm)2.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様テンキーあり 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種 質量(g)約700 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443.5×130.8×22 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式無線 対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19 キー数108キー 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間想定使用可能時間:1121日 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90 キーピッチ(mm)19 無線通信方式USB Type-A 電波周波数2.4GHz帯
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、PCに挿すだけで使える有線薄型フルキーボード。
サイズフル 質量(g)約535(ケーブル含む ) 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応VCCI classB対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) 保証期間6カ月 アズワン品番64-8858-69 ホットキー数12キー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TK-FBM120KBK キーボード 無線 Bluetooth メンブレン式 ワイヤレス 抗菌 薄型 ワイヤレスキーボード フルキーボード エレコム 動画あり
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
その他適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 本体質量(g)約515(電池含まず) 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番64-9095-38 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定) ホットキー数13キー 接続台数3台 電波周波数2.4GHz帯 対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! サクサク軽い打ち心地で、レシーバーをPCに挿すだけで使える無線薄型フルキーボード。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。 サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 サイズフル 質量(g)キーボード本体:約515(電池含まず )/レシーバー:2 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) /レシーバー:19.5×15.8×6.5 保証期間6カ月 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(環境でのテスト値であり保証値ではありません。 ) アズワン品番64-8858-73 インターフェイスUSB 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 (1日8時間のパソコン操作を想定 ) ホットキー数12キー 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®静音フルキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式 キー方式メンブレン キー配列109キー+9キー(日本語配列) キーピッチ(mm)19 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 接続台数3台 付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 通信方式GFSK方式 電波周波数(GHz)2.4帯 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません 保証期間1年 ブラック キーストローク(mm)2.0 アズワン品番65-2326-94
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 サイズフル 質量(g)約440(キーボード本体)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【レシーバー】19×14.5×6.0 保証期間1年 電波到達距離(m)約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません アズワン品番65-1848-66 インターフェイスUSB 電池使用可能期間2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定(アルカリ乾電池使用時の目安) ホットキー数9キー 電波周波数2.4GHz帯
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

サンワサプライキーボード
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式パンタグラフ キー配列日本語 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) キーストローク(mm)2.3±0.3 無線通信方式2.4GHzRF電波方式 仕様【レシーバー収納】あり 付属品取扱説明書、単4電池×2、受信機 材質ABS 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタ 接続方式無線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 連続使用時間(時間)420 動作力58±8g インターフェースUSBHID1.1準拠 消費電力(mA)5以下 キー数112 使用電池単4電池2本 印刷方式シルク印刷 通信距離(m)10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

iCleverBluetoothキーボード
エコ商品
【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)42.8×12.5×1.5 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
付属品取り扱い説明書 材質ABS ケーブル長(m)1.6 対応OS【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状USBAコネクタオス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力58±8g キー数112 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 消費電流50以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2 ブラック 質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない) 温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時) 対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS 湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) 接続方式無線 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態) 機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1 インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A) キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き) キーストローク(mm)約3.0 動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4 キーピッチ(mm)約19.0 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
インターフェイスUSB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2 ブラック サイズフル 質量(g)約642※ケーブル含む ポート数アップストリーム(パソコン側)1ポート、ダウンストリーム(HUB側)2ポート 電源USBバスパワー ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式有線 対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機 対応VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時) キー配列108キー(日本語配列) 保証期間6カ月 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 供給電流(mA)2ポート合計200以内(各ポート100未満)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ロジクールワイヤレスキーボード K270
エコ商品
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB 構造メンブレン 本体質量(g)470(電池含む) 機能角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18 使用電池キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライキーボード
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)1.5 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー数103キー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの無線薄型コンパクトキーボードです。 。安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 。とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。専用ドライバーなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 。キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 。Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。コンパクトながら19.0mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 。キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。外出先での使用にも安心な電池式です。 。不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 。電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1 ブラック サイズコンパクトサイズ 質量(g)(キーボード本体)約488 ※電池を含まず、(レシーバー)約2 電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-Aプラグ 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)367.1×127.5×21.2、(レシーバー)19.5×15.7×6.5 通信方式GFSK方式 キー配列104キー(日本語配列) 保証期間6カ月間 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB ホットキー数12キー 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安:約1.1年 ※メーカーテスト値 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,698 税込2,968
欠品中

サンワサプライキーボード
印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:1.4m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし セット内容取扱説明書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状Aコネクタ 接続方式有線 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。) 動作力65±5g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数112キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.4±0.1 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。 テンキー付きのコンパクト設計です。
キー方式パンタグラフ 適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約300 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g キー配列日本語109A配列、102キー キーストローク(mm)2.0±0.2 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iCleverBluetoothキーボード
エコ商品
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む) 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)36.6×12.5×1.6 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8±0.3 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
その他適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 (キーボード本体) 本体質量(g)約568 (電池含まず) 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式Bluetooth(R)無線方式 対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式GFSK方式 キー配列109キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時) キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番64-5409-77 キーピッチ(mm)19 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定) ホットキー数13キー 接続台数3台 プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

キーボード サンワサプライ 動画あり
サンワサプライキーボード
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列日本語 インターフェースUSB有線接続時 キー方式パンタグラフ キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)1.6±0.2 動作力60±20g 印刷方式シルク印刷 マルチペアリングあり 使用電池充電池 連続動作時間50時間 連続待機時間2400時間 通信距離(m)10※使用環境によって異なります プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2 セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応 接続方式Bluetooth/有線 タイプスリム サイズコンパクト(キーボード)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 分解能800・1200・1600カウント/インチ 動作力60±15g インターフェースUSB HID1.1準拠 角度調整範囲なし キー数83キー※日本語109A配列準拠 ボタン数5ボタン 連続待機時間28000時間 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が約1/3(音響パワー換算)になりました。 深夜のPC作業や、公共施設などに最適です 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。 幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン 軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード 繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン キーボード裏面にレシーバー収納スペースを確保 キーボードカーブ採用 邪魔な時は立てて収納可能 2段階調節が可能なスタンド付き
仕様静音:あり、レシーバー収納:あり、テンキー:あり、タッチパッド:なし、アイソレーション:なし セット内容USB充電ケーブル タイプタイプ:スリム 対応OSWindows10,8.1,8,7,Vista,XP コネクタ形状Aコネクタ オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レシーバーサイズ:15×19×7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力50±20g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数102キー※日本語109A配列 充電時間3時間 キーボードキーボード:コンパクト 連続動作時間180時間 消費電流最大2.5mA 取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 レシーバーをPCに挿すだけの簡単接続で、デスク周りをすっきり使える無線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 サイズフル 質量(g)約505(キーボード本体)、約2(レシーバー) 電源キーボード本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) / レシーバー:19.5×15.8×6.5 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番64-9097-61 インターフェイスUSB 電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 ホットキー数12キー 電波周波数2.4GHz帯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンワサプライキーボード
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボードUSB2.0HUBを2ポート内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
キー数103キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.8±0.3 動作力55±10g 印刷方式レーザー印刷 ケーブル長(m)1.5 セット内容取扱説明書、キーボード 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 接続方式有線 タイプ標準 サイズコンパクト(キーボード) 仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

シンプルで飽きのこないスタンダードキーボード&マウスセットです。 ドライバ不要のUSB簡単接続仕様です。 キーボードは角度調整が可能になっています。 マウスはスタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。
質量(g)キーボード:395、マウス:87 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCH キー数日本語109キー キー方式メンブレンスイッチ キーストローク(mm)3.6 ケーブル長(cm)キーボード:140 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB A 寸法(横×奥行×高さ)(mm)キーボード:440×138×23、マウス:61.5×109×36
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SKB-TR03BK トラックボールキーボード サンワサプライ 動画あり
テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。 手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。 薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式うす型メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g)約500 ケーブル長(m)1.5 ボタン形状2ボタン 対応OSWindows 10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×159×30 分解能1000dpi 消費電流(mA)100以下 動作力50±8g キー配列日本語109A配列、89キー キーストローク(mm)3.0±0.2 アズワン品番64-0901-61 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) 読取方式光学式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

【2.4GHz接続】。2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m以内で安定した通信で快適に操作が出来ます。USBレシーバーをデバイスに差し込むだけで瞬時に接続されます。Mac及びWindowsのデバイスに対応しています。【日本語配列】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーを搭載しており利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【シンプルなデザイン】。軽量で持ち運びにも便利な薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【充電式】。2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、10分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373 対応OSWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)36.6×12.5×1.6 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHzワイヤレス 接続台数(可能台数)1 操作距離10m
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)