17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格UL510FR UL温度定格200℃ 粘着力(N/10mm)3.33 絶縁破壊電圧(kV)2.5 粘着力(N/25mm[gf])8.34(850) 引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0) 引張強度(N/10mm)235 許容温度(℃)180 UL規格UL510FR UL温度定格200℃
1巻
1,525 税込1,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)1.5×102 絶縁破壊電圧(kV)3.5 引張強度(N/cm)307 UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 耐熱区分200℃
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)20 絶縁破壊電圧(kV)3.7 支持体厚さ(mm)0.18 引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、絶縁性に優れています。機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。自動車のエンジン回りの絶縁、保護。ワニス含浸の際の保護。 伸び(%)5 耐熱温度(℃)200 主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用 引張強度(N/25mm)612.9 粘着力(N/25mm)8.58(対ステンレス) 破壊電圧(kV)3
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
1箱(30m×20巻)
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4538 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
1巻
4,550 税込5,005
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE) ブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
4,650 税込5,115
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
1巻
11,029 税込12,132
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE) レッドブラウン 長さ(m)16.45 最高使用温度(℃)260 全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
1巻
9,059 税込9,965
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。 引張強度(N/10mm)63
1巻ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
用途プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり! 長さ(m)4.5 基材PE 主な用途多用途 特性強力/両面
1箱(100巻)ほか
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に) 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)7.8 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キレイカット両面テープ WAKI 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
159 税込175
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE) ブラック 長さ(m)32.9 使用温度範囲(℃)-40~+260 適合規格食品衛生法対応品 引張強度6.2kg/cm 基材厚さ(mm)0.056 全厚(mm)0.107(基材+粘着剤) 接着力387g/cm
1巻
5,490 税込6,039
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)