10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.05 伸び(%)80 耐熱温度(℃)200(60分) 引張強度(N/25mm)98
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。 テープ厚さ(mm)0.055 伸び(%)80 引張強度(N/25mm)98 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸び(%)80 引張強度(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁 プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
エコ商品
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.025 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm[gf])5.39[550] 破壊電圧(kV)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡製作所カプトン粘着テープ
エコ商品
セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。 基材厚さ(mm)0.050 伸び(%)50 主な用途固定、養生、保護 引張強度(N/25mm)245.2 粘着力(N/25mm[gf])6.13[625] 破壊電圧(kV)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、絶縁性、難燃性 再剥離
1巻
3,998 税込4,398
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。
寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025 長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤シリコーン系 伸び(%)50 主な用途電気・電子用 引張強度(N/25mm)122.6 粘着力(N/25mm)5.39 (550gf) 取得規格UL510FR UL温度定格200℃ 特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)