7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ 動画あり
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 発光時間(時間)約6~8 蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。 仕様手で切断可能 厚さ(mm)1 長さ(m)10 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)16 粘着タイプ強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻
特価
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1セット(76個)
19,980 税込21,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える。耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布。接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に。屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙 主な用途固定 特性激強力・両面
1巻
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キレイカット両面テープ WAKI(和気産業) 動画あり
ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。 屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)。 水に強いポリエチレンクロス基材を使用。 べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。 接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス。 接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所
用途プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に。 紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に。 木材、細工材の仮固定に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20~80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
1個ほか
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

<特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。 長さ(m)20 基材ポリ塩化ビニル樹脂 テープ厚さ(mm)0.18 接着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)