柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)対応
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)22
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)15.7
特性反射
エスコ品番EA983FD-100
幅(mm)100
長さ(m)10
1個
¥9,560
税込¥10,516
当日出荷
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
色黄黒V字
長さ(m)22
テープ幅(mm)100
基材PET
粘着剤アクリル系
1巻
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。
厚さ(mm)0.6
タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.22MB)
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.12
長さ(m)10
アズワン品番64-2295-18
1巻
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。
取付方式テープ
テープ長さ(m)25
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)166.6
粘着力(N/25mm)10.78
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。
用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に
材質ポリ塩化ビニル
材質アクリル系強粘+ガラスビーズ
テープ長さ(m)10
特性反射
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。屋外耐久性は約10年です。ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。コンクリートやブロックなどの凹凸面に。その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
厚さ(mm)0.46
色イエロー×ブラック
長さ(m)3
基材アルミホイル
粘着剤アクリル系
粘着力20N/25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性反射
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
仕様手で切断可能
柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。
用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。
材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.26
長さ(m)5
分類梱包用品
粘着力(N/25mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃を緩和するクッションが付いています。
切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。
注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
糊跡が残りにくい粘着剤を使用しています。
色黄×黒
厚さ(mm)2
基材発泡ポリエチレン
粘着剤アクリル系
粘着力(N/25mm)7.8
色黄
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GD-100
材質PETフィルム、反射ガラスビーズ
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
タイプ反射
長さ(m)10
1個
¥9,900
税込¥10,890
当日出荷
色赤
仕様屋外対応
エスコ品番EA983GD-10
材質PETフィルム、反射ガラスビーズ
幅(mm)100
厚さ(mm)0.2
タイプ反射
長さ(m)10
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
屋外での簡単ライン施工が出来ます。
塗料による本格ライン施工に比べ、格安でラインの施工が出来ます。
反射と無反射タイプがあります。
凸凹によく馴染みます。
用途工場構内、駐車場、危険区域の区画表示に
厚さ(mm)1.5
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ
コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。
再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。
主な用途滑り止め用
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
用途屋外路面への表示ラインに。
トラスコ品番286-9153
材質合成ゴム(反射)
質量(g)1400
主な用途表示・安全
使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要
使用場所屋外
1巻
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用室内の通路や区画ラインの表示に階段などの段差部分の注意喚起に鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)36
粘着タイプ強力
切断にはカッターが必要です。
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
一般ビル、工場屋内外の階段等
建設現場などの高所作業の足場
ビル出入口・工作機械回りの床面
砥粒種類酸化アルミニウム
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)740
特性蛍光
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類酸化アルミニウム
基材樹脂加工布
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)0.85
引張強度(N/25mm)740
粘着力(N/25mm)15
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要
関連キーワード
1
2
次へ